AMETEK LAMB Vákuum motorok

Különféle, UL által elismert és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező ipari vákuummotorokat tartalmaz, például perifériás, tangenciális és átfolyásos kisülésű Ametek Lamb vákuummotorokat, különböző átmérőkkel

Szűrő

Ametek Lamb Vacuum motors produce suction to create a vacuum. They are used in vacuum cleaners for commercial cleaning, packaging machinery for sealing and forming packages, and HVAC systems for...Tovább
AMETEK LAMB -

Thru-Flow kisülési vákuum motorok

Az Ametek Lamb thru-flow kisülési vákuummotorok ideálisak tartályos / közüzemi és központi porszívó rendszerekhez a száraz és tiszta levegő mozgatására. Ezek a szakaszos üzemű motorok nyitott/nyitott cseppálló burkolattal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a motor túlmelegedését, valamint golyóscsapágyak, amelyek megakadályozzák a kenőanyag szivárgását és az idegen részecskék bejutását a burkolatba. Átlagos élettartamuk 500 óra, és akár 40 C-os környezeti hőmérsékletet is képesek ellenállni. Válasszon ezeknek az átfolyásos kisülésű vákuummotoroknak a széles kínálatából, amelyek 50 és 60 Hz-es frekvenciaváltozatban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellFeszültségMax. AmperFúvó fokozatokHázCFM @ 2-bemenet. NyílásÁr (ÁFA nélkül)
A116846-0024 VDC15.72Nyisd ki65.4€344.19
B116309-00120 VAC6.81Nyissa ki a Cseppálló112€119.25
C116884-49120 VAC9.52Nyisd ki115€225.01
D116297-00120 VAC6.91Nyissa ki a Cseppálló123€129.77
A115744120 VAC82Nyissa ki a Cseppálló99€216.13
A116311-01120 VAC8.22Nyissa ki a Cseppálló95€150.09
C115982120 VAC9.52Nyisd ki115€200.48
C115923120 VAC10.82Nyisd ki122€186.78
E119400-00120 VAC6.81Nyisd ki112€106.13
C116146-00120 VAC9.52Nyissa ki a Cseppálló115€203.25
A116227-00120 VAC8.82Nyissa ki a Cseppálló107€241.74
B116881-50120 VAC6.81Nyisd ki112€123.08
E119411-00120 VAC6.81Nyisd ki112€128.81
A119402-00120 VAC7.72Nyisd ki94€156.34
F119347-00120 VAC121Nyisd ki147€166.58
A116432-00120 VAC10.62Nyissa ki a Cseppálló101.3€193.43
A116457-00120 VAC7.72Nyissa ki a Cseppálló94€187.95
A116669-50120 VAC7.72Nyissa ki a Cseppálló94€157.45
A115750120 VAC82Nyissa ki a Cseppálló99€186.38
A115737120 VAC82Nyissa ki a Cseppálló99€176.15
A116343-00240 VAC4.72Nyisd ki112.3€222.59
A116604-00240 VAC5.12Nyisd ki119€241.74
A115756240 VAC3.52Nyissa ki a Cseppálló89€214.48
A119403-00240 VAC42Nyisd ki102€167.31
A116111-00240 VAC5.82Nyisd ki113€241.74
AMETEK LAMB -

Tangenciális kisülési vákuum motorok

Az Ametek Lamb tangenciális kisülésű, nyitott cseppálló vákuummotorokat kifejezetten a tiszta és száraz levegő mozgatására tervezték kereskedelmi porszívókban, fogászati ​​evakuátorokban és anyagmozgató és szállító rendszerekben. A márka nagy teherbírású motorjai ventilátortartókkal rendelkeznek, amelyek irányított lapátokat biztosítanak a levegő hatékonyabb mozgatásához a ventilátorrendszeren, valamint légtömítő csapágyakkal, amelyek megakadályozzák a vákuumveszteséget. Ezek az energiahatékony vákuummotorok 2- és 3-fokozatú konfigurációkban kaphatók, amelyek nagyobb nyomást vagy emelést eredményeznek, ha fúvóként vagy vákuumként használják. Az egyfokozatú motorok általában a legnagyobb légáramlással rendelkeznek, és számos készülékhez alkalmasak, beleértve a központi porszívókat, a szőnyegszívókat és a fröccsöntő motorokat. Az Ametek zajmentes tangenciális kisülésű vákuummotorok átlagos élettartama 1500 óra, a kefe élettartama pedig akár 1000 üzemóra is, és minden helyzetben felszerelhetők. Raptor Supplies Az Ametek Lamb tangenciális kisülésű vákuummotorok széles választékát kínálja, amelyek 24 és 36 VDC, valamint 120 és 240 VAC feszültséggel működnek.

StílusModellFeszültségMax. AmperFúvó fokozatokHázCFM @ 2-bemenet. NyílásÁr (ÁFA nélkül)
A122173-1824 VDC16.61Nyisd ki91€434.15
B119436-1324 VDC14.42Nyisd ki66.4€373.08
C116515-1324 VDC21.53Nyisd ki69€326.96
C116157-0024 VDC14.42Nyisd ki66.4€380.55
C119433-1324 VDC21.53Nyisd ki69€353.29
C116409-1336 VDC15.12Nyisd ki77€316.24
C116513-3236 VDC17.93Nyisd ki76€369.83
C116513-1336 VDC17.93Nyisd ki76€323.44
C119432-1336 VDC17.93Nyisd ki76€334.68
C116520-50120 VAC5.71Nyisd ki93€148.14
A122170-18120 VAC15.11Nyisd ki166€415.37
D117507-00120 VAC12.73Nyissa ki a Cseppálló94€495.30
C116392-00120 VAC8.62Nyisd ki97€187.05
B119412-13120 VAC8.62Nyisd ki97€205.63
E122175-00120 VAC13.82Nyisd ki142€420.98
D117467-13120 VAC12.82Nyisd ki110€500.97
F116765-13120 VAC13.53Nyisd ki101.2€324.30
C116474-37120 VAC9.92Nyisd ki97.4€265.34
C116210-50120 VAC82Nyisd ki96€254.78
F116765-00120 VAC13.53Nyisd ki101.2€329.20
C116565-13120 VAC10.73Nyisd ki99€318.40
G115334120 VAC132Nyissa ki a Cseppálló102.7€412.21
C116565-29120 VAC10.73Nyisd ki99€380.32
C115894120 VAC82Nyisd ki96€271.24
C116207-00120 VAC92Nyissa ki a Cseppálló104€236.17
AMETEK LAMB -

Perifériás kisülési vákuum motorok

StílusModellFeszültségMax. AmperFúvó fokozatokHázCFM @ 2-bemenet. NyílásÁr (ÁFA nélkül)
A116155-0024 VDC14.42Nyissa ki a Cseppálló66.4€377.86
A116514-1324 VDC213Nyissa ki a Cseppálló69€361.79
A116156-0036 VDC10.82Nyissa ki a Cseppálló70.7€337.68
A119431-1336 VDC17.93Nyissa ki a Cseppálló76€350.63
A116512-1336 VDC17.93Nyissa ki a Cseppálló76€353.75
B11541942 VDC303Nyissa ki a Cseppálló126€1,262.26
A115757-P120 VAC82Nyissa ki a Cseppálló96€193.47
C117508-00120 VAC12.92Nyissa ki a Cseppálló94€418.65
D116025-13120 VAC9.22Nyissa ki a Cseppálló102€220.43
A116471-13120 VAC11.72Nyissa ki a Cseppálló112€262.39
A116493-50120 VAC92Nyissa ki a Cseppálló100€202.69
E119413-13120 VAC7.92Nyissa ki a Cseppálló97€191.64
A116448-00120 VAC9.12Nyissa ki a Cseppálló101€215.22
B114787120 VAC11.63Nyissa ki a Cseppálló126€825.95
D116757-13120 VAC7.92Nyissa ki a Cseppálló97€170.72
F116325-00120 VAC5.71Nyissa ki a Cseppálló95€126.22
B114586120 VAC102Nyissa ki a Cseppálló132€3,725.28
G115962120 VAC132Nyissa ki a Cseppálló116.4€515.28
D116758-13120 VAC9.22Nyissa ki a Cseppálló103€199.67
D116763-13120 VAC11.32Nyissa ki a Cseppálló110€277.13
A116212-00120 VAC9.12Nyissa ki a Cseppálló104€246.19
E119414-00120 VAC82Nyissa ki a Cseppálló94€155.53
B114786120 VAC10.62Nyissa ki a Cseppálló131€959.01
C117560-01120 VAC10.92Nyissa ki a Cseppálló97.8€535.31
D116764-13120 VAC11.13Nyissa ki a Cseppálló100€344.94

Jellemzők

  • Ametek Lamb vacuum motors operate efficiently within an ambient temperature range of up to 40 degrees Celsius.
  • They are equipped with ball bearings for smooth and reliable operation over an extended period.
  • These single-phase vacuum motors are designed for intermittent duty and are suitable for applications where the motor operates in cycles rather than continuously.
  • Their open dripproof enclosure design enhances ventilation and prevents the ingress of moisture and contaminants.
  • Thru-flow discharge vacuum motors do not require a cooling fan. They move sucked air around the motor to dissipate heat.
  • Tangential discharge vacuum motors permit air to flow into the bottom of the motor and through an air tube on the side.
  • Peripheral discharge vacuum motors are powder-coated to avoid rusting.

Működési mechanizmus

  • When the user power on the motor, it rapidly spins the impeller.
  • As the impeller moves, it draws air into the vacuum chamber via the intake port.
  • The impeller rotation creates centrifugal force, accelerates the airflow, and pushes it towards the outlet port.
  • Meanwhile, the pressure inside the vacuum chamber decreases due to the creation of the partial vacuum.
  • This pressure differential between the inside of the chamber and the external environment causes air to rush through the intake port.
  • This rushed air carries any particles or debris in the vicinity.
  • The airflow then passes through a filtration system, which traps the particles while allowing clean air to pass through.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

What factors should be considered when selecting an Ametek Lamb vacuum motor?

Factors to consider when selecting a vacuum motor include ambient temperature range, duty cycle, bearing type, motor enclosure design, power requirements and airflow capacity.

What is a one-stage vacuum motor?

One-stage vacuum motors have a single impeller or fan blade that generates both airflow and suction in a single stage. As the impeller rotates, it draws air into the vacuum chamber through an intake port, creating a partial vacuum that sucks in dirt, dust and debris. These motors are generally simpler in design and more compact than multi-stage motors, making them suitable for lighter-duty applications.

What are two-stage vacuum motors?

Two-stage vacuum motors feature two impellers arranged in series. Each stage contributes to the generation of suction. In the first stage, the impeller accelerates airflow, while in the second stage, the air is compressed to increase suction power. This dual-stage design allows two-stage motors to deliver higher suction levels and airflow than one-stage motors. They are commonly used in material handling and HVAC systems where greater suction power is essential.

What are three-stage vacuum motors?

Three-stage vacuum motors come with three impeller stages. Similar to two-stage motors, the first stage accelerates airflow, the second stage further compresses the air and the third stage maximises suction power. Three-stage motors are perfect for heavy-duty applications like large-scale material handling equipment and high-performance cleaning machines.

What is an open dripproof enclosure?

An open dripproof enclosure, also known as an ODP enclosure, allows for adequate ventilation while protecting against moisture and debris ingress. In an ODP enclosure, the motor's internal components are exposed to the surrounding environment. The enclosure design prevents dripping liquids or falling debris from directly contacting the motor windings or other critical parts. This enclosure allows airflow for cooling the motor during operation, helping to prevent overheating and ensuring optimal performance.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?