KERN AND SOHN Állítsa be a skálákat


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 597 x 350 x 74 mm , Ház magassága: 74 mm , Ház hossza: 350 mm , Anyaga: Műanyag , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Platform magasság: 350 mm , Platform szélessége: 650 mm , Mérleglap anyaga: Üveg
StílusModellMérlegplatform méreteiTételLinearitásA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességPlatform mélységeolvashatóságTéglalap alakú mérlegfelület méreteÁr (ÁFA nélkül)
A
MGC 100K-1S05
-Hordozható mérleg+/-2 kg265 mm265 mm-1000g265 x 265 mm€523.91
B
MFB 150K100S05
300 x 300 x 25 mmHordozható mérleg+/-0.5 kg300 mm300 mm25 mm0.1 kg, 100 g300 x 300 mm€291.06
C
MPI 200K-1S05
430 x 370 x 50 mmPadlómérleg+/-0.5 kg370 mm430 mm50 mm-430 x 370 mm€713.10
D
MBD 20K-2S05
650 x 350 x 55 mmCsecsemőmérleg+/-0.05 kg225 mm560 mm55 mm-560 x 225 mm€618.50

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?