Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMETEK LAMB 116156-00 Vákuummotor, Periféria, 5.7 hüvelykes ház átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 36 VDC | AC2QMH 2M190

AMETEK LAMB 116156-00 Vákuummotor, periféria, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 36 VDC

Raktáron
Tétel: AC2QMH Modell: 116156-00Kereszthivatkozás: 2M190

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€337.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
Átlagos élet500 XNUMX óra.
CsapágyakLabda
Fúvó fokozatok2
Test Dia.5.7 "
CFM @ 2-bemenet. Nyílás70.7
KirakodásKerületi
AdóIdőszakos
HázNyissa ki a Cseppálló
Hz50/60
Szigetelési osztályA
Max. Levegő -watt113
Max. Amper10.8
MotortervezésUniverzális AC / DC
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaJúlius
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésMinden helyzet
SzerelőkonzolokHőre
Sebességek száma1
Teljes magasság6.5 "
Fázis1
PótkefékMfr. 833423-69 sz
HővédelemEgyik sem
Vákuum (H2O zárt)47.3
Feszültség36 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8501204000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Motor / ventilátor típusa (bypass)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségMax. AmperFúvó fokozatokHázCFM @ 2-bemenet. NyílásÁr
AMETEK LAMB 115330 Vákuummotor, Periféria, 7.2 hüvelykes ház átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QLY 2M173 115330120 VAC132Nyissa ki a Cseppálló102.7€397.92
AMETEK LAMB 114787 Vákuummotor, Periféria, 7.5 hüvelykes ház átmérő, 3 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMB 2M179 114787120 VAC11.63Nyissa ki a Cseppálló126€825.96
AMETEK LAMB 115962 Vákuummotor, Periféria, 7.2 hüvelykes ház átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QME 2M187 115962120 VAC132Nyissa ki a Cseppálló116.4€515.28
AMETEK LAMB 116155-00 vákuummotor, periféria, 5.7 hüvelykes ház átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 24 VDC | AC2QMG 2M189 116155-0024 VDC14.42Nyissa ki a Cseppálló66.4€377.86
AMETEK LAMB 115757-P vákuummotor, periféria, 5.7 hüvelykes ház átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMV 2M265 115757-P120 VAC82Nyissa ki a Cseppálló96€193.47
AMETEK LAMB 116757-13 vákuummotor, periféria, 5.7 hüvelykes ház átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMW 2M266 116757-13120 VAC7.92Nyissa ki a Cseppálló97€170.72
AMETEK LAMB 116758-13 vákuummotor, periféria, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMX 2M267 116758-13120 VAC9.22Nyissa ki a Cseppálló103€199.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMETEK LAMB 116156-00 Vákuummotor, periféria, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 36 VDC
€337.69 /Mértékegység