Az Ametek Lamb 114787 vákuummotort kereskedelmi tartályokban vagy közüzemi porszívókban, anyagmozgató és szállítórendszerekben, autómosó porszívókban és központi porszívórendszerekben használják. Ez a motor erőteljes szívást generál, és hatékonyan mozgatja a tiszta és száraz levegőt. Ezenkívül megfelel a biztonsági szabványoknak, így biztonságos és hatékony választás a különféle vákuum alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- Perifériás kisülési kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a levegő beáramlását a motor aljába és a szellőzőnyílásokon keresztül történő kiürítést, így biztosítva a hatékony hűtést és a megbízható működést.
- Ez a vákuummotor hűtőventilátorral van felszerelve a motor tetején, amely tiszta levegőt fúj a motor fölé, javítva a hűtési hatékonyságát más motortípusokhoz, például az átfolyós és tangenciális motorokhoz képest.
- Ez az Ametek 114787 vákuummotor robusztus golyóscsapágyas rendszerrel van felszerelve, amely egyenletes és megbízható működést biztosít akár 1000 órás élettartamon keresztül.
- UL-listás (E47185) és biztosítja az elektromos berendezésekre vonatkozó biztonsági és teljesítményi előírások betartását.
- Ez az Ametek 114787 vákuummotor egyfázisú univerzális AC / DC motorral rendelkezik, amely sokoldalú feszültségkompatibilitást biztosít.
Kompatibilis tartozékok:
- Ametek Bárány 835253-50 és a Ametek Bárány 833300-50 szénkefék: Ezek az Ametek Lamb szénkefék az Ametek Lamb 114787 vákuummotorhoz szabott, precíziós tervezésű cserealkatrészek. Kiváló minőségű karbon anyagú szerkezettel rendelkeznek, és garantálják a pontos illeszkedést és az elektromos vezetőképességet, biztosítva a zökkenőmentes kompatibilitást és a hatékony teljesítményt.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen tényezőket kell figyelembe venni az Ametek Lamb 114787 vákuummotor beszerelésekor?
A. A vákuummotor beszerelésekor ügyeljen arra, hogy a rögzítőcsavarok ne legyenek túlhúzva, mert ez károsíthatja a ventilátorházat és a lapátokat. A motor felszereléséhez és rögzítéséhez általában elegendő egy érintéses érintés.
K. Mi a ventilátor vagy a járókerék szerepe a vákuummotorban?
V. A ventilátor vagy a járókerék a motor tengelyéhez van rögzítve, és gyorsan forog, amikor a motor jár. Pörgetése alacsony nyomású területet hoz létre a vákuumban, amely szívást generál, és levegőt és törmeléket von be a porszívóba.