Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMETEK LAMB 115923 Vákuummotor, átömlő, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AD8TJC 4M903

AMETEK LAMB 115923 Vákuummotor, átfolyó, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC

Raktáron
Tétel: AD8TJC Típus: 115923Kereszthivatkozás: 4M903
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
€168.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
Átlagos élet500 XNUMX óra.
CsapágyakLabda
Fúvó fokozatok2
Test Dia.5.7 "
CFM @ 2-bemenet. Nyílás122
KirakodásÁtfolyáson keresztül
AdóIdőszakos
Hatékonysági csoportMagas
HázNyisd ki
Hz50/60
Szigetelési osztályA
Max. Levegő -watt447
Max. Amper10.8
MotortervezésUniverzális AC / DC
Motorház kialakításaNyisd ki
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaJúlius
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésMinden helyzet
SzerelőkonzolokFém
Sebességek száma1
Teljes magasság6.187 "
Fázis1
PótkefékMfr. 833392-61 sz
HővédelemEgyik sem
Vákuum (H2O zárt)100.4
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8414596095
Származási országMX

Termék részletek:

    • Motor / ventilátor típusa (Thru-Flow)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségMax. AmperFúvó fokozatokHázCFM @ 2-bemenet. NyílásÁr
AMETEK LAMB 115756 Vákuummotor, átömlő, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 220 VAC | AC2QMC 2M182 115756240 VAC3.52Nyissa ki a Cseppálló89€186.05
AMETEK LAMB 116146-00 Vákuummotor, átömlő, 5.7 hüvelykes ház átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 220 VAC | AC2QMD 2M186 116146-00120 VAC9.52Nyissa ki a Cseppálló115€183.35
AMETEK LAMB 116311-01 Vákuummotor, átömlő, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMK 2M192 116311-01120 VAC8.22Nyissa ki a Cseppálló95€145.59
AMETEK LAMB 116309-00 Vákuummotor, átömlő, 5.7 hüvelykes ház átmérő, 1 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QML 2M194 116309-00120 VAC6.81Nyissa ki a Cseppálló112€108.28
AMETEK LAMB 115744 Vákuummotor, átömlő, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMM 2M198 115744120 VAC82Nyissa ki a Cseppálló99€194.96
AMETEK LAMB 116227-00 Vákuummotor, átömlő, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 2 sebesség, 120 VAC | AC2QMN 2M199 116227-00120 VAC8.82Nyissa ki a Cseppálló107€205.58
AMETEK LAMB 116297-00 Vákuummotor, átömlő, 5.7 hüvelykes ház átmérő, 1 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMR 2M203 116297-00120 VAC6.91Nyissa ki a Cseppálló123€125.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMETEK LAMB 115923 Vákuummotor, átfolyó, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC
€168.50 /Mértékegység