Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMETEK LAMB 116846-00 Vákuummotor, átömlő, 5.7 hüvelykes ház átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 24 VDC | AD8THY 4M899

AMETEK LAMB 116846-00 Vákuummotor, átömlő, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 24 VDC

Raktáron
Tétel: AD8THY Modell: 116846-00Kereszthivatkozás: 4M899
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
€344.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
Átlagos élet500 XNUMX óra.
CsapágyakLabda
Fúvó fokozatok2
Test Dia.5.7 "
CFM @ 2-bemenet. Nyílás65.4
KirakodásÁtfolyáson keresztül
AdóIdőszakos
Hatékonysági csoportStandard
HázNyisd ki
Szigetelési osztályA
Max. Levegő -watt90
Max. Amper15.7
MotortervezésUniverzális AC / DC
Motorház kialakításaNyisd ki
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaJúlius
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésMinden helyzet
SzerelőkonzolokFém
Sebességek száma1
Teljes magasság5 9 / 16 "
Fázis1
PótkefékMfr. 833423-71 sz
HővédelemEgyik sem
Vákuum (H2O zárt)47.9
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.36
Hajó magassága (cm)27.69
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termék részletek:

    • Motor / ventilátor típusa (Thru-Flow)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségMax. AmperFúvó fokozatokHázCFM @ 2-bemenet. NyílásÁr
AMETEK LAMB 115756 Vákuummotor, átömlő, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 220 VAC | AC2QMC 2M182 115756240 VAC3.52Nyissa ki a Cseppálló89€214.47
AMETEK LAMB 116146-00 Vákuummotor, átömlő, 5.7 hüvelykes ház átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 220 VAC | AC2QMD 2M186 116146-00120 VAC9.52Nyissa ki a Cseppálló115€203.24
AMETEK LAMB 116311-01 Vákuummotor, átömlő, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMK 2M192 116311-01120 VAC8.22Nyissa ki a Cseppálló95€150.09
AMETEK LAMB 116309-00 Vákuummotor, átömlő, 5.7 hüvelykes ház átmérő, 1 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QML 2M194 116309-00120 VAC6.81Nyissa ki a Cseppálló112€119.26
AMETEK LAMB 115744 Vákuummotor, átömlő, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMM 2M198 115744120 VAC82Nyissa ki a Cseppálló99€216.13
AMETEK LAMB 116227-00 Vákuummotor, átömlő, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 2 sebesség, 120 VAC | AC2QMN 2M199 116227-00120 VAC8.82Nyissa ki a Cseppálló107€241.75
AMETEK LAMB 116297-00 Vákuummotor, átömlő, 5.7 hüvelykes ház átmérő, 1 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMR 2M203 116297-00120 VAC6.91Nyissa ki a Cseppálló123€129.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMETEK LAMB 116846-00 Vákuummotor, átömlő, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 24 VDC
€344.20 /Mértékegység