AMETEK LAMB Tangenciális kisülési vákuum motorok


Az Ametek Lamb tangenciális kisülésű vákuummotorok lehetővé teszik a levegő beáramlását a motor aljába és az oldalsó levegőcsövön keresztül, így ideálisak nedves felszedő alkalmazásokhoz, ahol a törmelék és a nedvesség nem érintkezik közvetlenül a motor tekercseivel.

Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 40 fok C , Csapágyak: Labda , Kötelesség: Időszakos , Szigetelési osztály: A , Motor tervezés: Univerzális AC / DC , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Névleges hatásfok: 45% , Sebességszám: 1 , fázis: 1
StílusModellFeszültségMax. AmperFúvó fokozatokHázCFM @ 2-bemenet. NyílásÁr (ÁFA nélkül)
A
122173-18
24 VDC16.61Nyisd ki91€434.15
B
119436-13
24 VDC14.42Nyisd ki66.4€373.08
C
116515-13
24 VDC21.53Nyisd ki69€326.96
C
116157-00
24 VDC14.42Nyisd ki66.4€380.55
C
119433-13
24 VDC21.53Nyisd ki69€353.29
C
116409-13
36 VDC15.12Nyisd ki77€316.24
C
116513-32
36 VDC17.93Nyisd ki76€369.83
C
116513-13
36 VDC17.93Nyisd ki76€323.44
C
119432-13
36 VDC17.93Nyisd ki76€334.68
C
116520-50
120 VAC5.71Nyisd ki93€148.14
A
122170-18
120 VAC15.11Nyisd ki166€415.37
D
117507-00
120 VAC12.73Nyissa ki a Cseppálló94€495.30
C
116392-00
120 VAC8.62Nyisd ki97€187.05
B
119412-13
120 VAC8.62Nyisd ki97€205.63
E
122175-00
120 VAC13.82Nyisd ki142€420.98
D
117467-13
120 VAC12.82Nyisd ki110€500.97
F
116765-13
120 VAC13.53Nyisd ki101.2€324.30
C
116474-37
120 VAC9.92Nyisd ki97.4€265.34
C
116210-50
120 VAC82Nyisd ki96€254.78
F
116765-00
120 VAC13.53Nyisd ki101.2€329.20
C
116565-13
120 VAC10.73Nyisd ki99€318.40
G
115334
120 VAC132Nyissa ki a Cseppálló102.7€412.21
C
116565-29
120 VAC10.73Nyisd ki99€380.32
C
115894
120 VAC82Nyisd ki96€271.24
C
116207-00
120 VAC92Nyissa ki a Cseppálló104€236.17
E
122176-18
120 VAC13.82Nyisd ki142€474.31
H
116671-50
120 VAC92Nyisd ki104€218.91
I
122049-00
120 VAC10.54Nyisd ki60€564.66
D
117465-13
120 VAC12.82Nyissa ki a Cseppálló110€502.21
J
116161-00
120 VAC13.83Nyisd ki92€649.77
J
116103-00
120 VAC13.83Nyissa ki a Cseppálló92€598.69
J
115937
120 VAC12.72Nyissa ki a Cseppálló105.4€500.97
A
122133-00
120 VAC15.11Nyisd ki166€377.37
C
116472-13
120 VAC11.72Nyisd ki112€274.19
C
116210-85
120 VAC8.22Nyisd ki105.5€284.50
J
116119-00
120 VAC12.63Nyissa ki a Cseppálló94€489.52
D
117507-13
120 VAC12.73Nyissa ki a Cseppálló94€521.00
K
117488-13
120 VAC12.82Nyisd ki110€552.30
J
117500-12
120 VAC143Nyisd ki102.5€524.78
A
122172-18
240 VAC7.81Nyisd ki166€406.94
L
117123-00
240 VAC7.33Nyisd ki101.2€383.04
A
122165-00
240 VAC7.81Nyisd ki166€379.88
E
122177-00
240 VAC7.22Nyisd ki142€460.27
C
116420-13
240 VAC4.42Nyisd ki108€224.72
J
116136-00
240 VAC5.53Nyisd ki87€680.97
C
116859-00
240 VAC5.23Nyisd ki93€337.79
D
117157-13
240 VAC6.12Nyisd ki108.1€480.55
G
115684
240 VAC5.92Nyisd ki101.2€581.11
J
115950
240 VAC5.52Nyisd ki98.9€629.90
E
122178-18
240 VAC7.22Nyisd ki142€513.60

Tangenciális kisülési vákuum motorok

Az Ametek Lamb tangenciális kisülésű, nyitott cseppálló vákuummotorokat kifejezetten a tiszta és száraz levegő mozgatására tervezték kereskedelmi porszívókban, fogászati ​​evakuátorokban és anyagmozgató és szállító rendszerekben. A márka nagy teherbírású motorjai ventilátortartókkal rendelkeznek, amelyek irányított lapátokat biztosítanak a levegő hatékonyabb mozgatásához a ventilátorrendszeren, valamint légtömítő csapágyakkal, amelyek megakadályozzák a vákuumveszteséget. Ezek az energiahatékony vákuummotorok 2- és 3-fokozatú konfigurációkban kaphatók, amelyek nagyobb nyomást vagy emelést eredményeznek, ha fúvóként vagy vákuumként használják. Az egyfokozatú motorok általában a legnagyobb légáramlással rendelkeznek, és számos készülékhez alkalmasak, beleértve a központi porszívókat, a szőnyegszívókat és a fröccsöntő motorokat. Az Ametek zajmentes tangenciális kisülésű vákuummotorok átlagos élettartama 1500 óra, a kefe élettartama pedig akár 1000 üzemóra is, és minden helyzetben felszerelhetők. Raptor Supplies Az Ametek Lamb tangenciális kisülésű vákuummotorok széles választékát kínálja, amelyek 24 és 36 VDC, valamint 120 és 240 VAC feszültséggel működnek.

Jellemzők

  • Úgy tervezték, hogy nagy indítónyomatékot, nagy sebességet és fokozott vákuumnyomást, valamint a motor ventilátorának forgatásával szívást biztosítsanak.
  • Ezek az Ametek Lamb vákuummotorok nyitott motorházzal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a levegő szabad áramlását a motor tekercseinek hűtéséhez.
  • Ezek tartalmazzák a füles rögzítést, hogy biztonságos és megbízható kapcsolatot biztosítsanak a motor és a rögzítési felület között.
  • Ezek a szakaszos üzemű motorok golyóscsapággyal rendelkeznek, és alkalmasak súrolókhoz, szőnyegszívókhoz és festékszórókhoz.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Mi a funkciója a hőre keményedő konzoloknak?

A hőre keményedő konzolok olyan polimerek, amelyek hővel vagy kémiai eljárásokkal keményíthetők, és olyan merev, térhálós szerkezetet alkotnak, amely ellenáll az olvadásnak vagy deformációnak, ha hőhatásnak vannak kitéve. Ez elősegíti, hogy ezek az anyagok ideálisak legyenek a nagy szilárdságot, merevséget és méretstabilitást igénylő alkalmazásokhoz.

Mi az előnye a golyóscsapágyaknak ezekben az Ametek Lamb vákuummotorokban?

Ezekben a motorokban a golyóscsapágyak a motor tengelyének mindkét végén találhatók, hogy csökkentsék a súrlódást és simán forogjanak. Axiális és radiális terhelést is képesek kezelni, és úgy tervezték, hogy nagy sebességgel működjenek anélkül, hogy túlzott hőt vagy kopást generálnának.

Mi a különbség a szakaszos motor és a folyamatos üzemű motor között?

  • Szakaszos üzemű alkalmazás esetén a motor korlátozott ideig működik, majd egy ideig pihen vagy kikapcsol. A ciklus időszakosan ismétlődik.
  • Folyamatos üzemű alkalmazás esetén a motort úgy tervezték, hogy folyamatosan, megszakítás nélkül működjön.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?