Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMETEK LAMB 116515-13 vákuummotor, érintőleges, 5.7 hüvelykes ház átmérő, 3 fokozat, 1 sebesség, 24 VDC | AD8TJM 4M919

AMETEK LAMB 116515-13 Vákuummotor, érintőleges, 5.7 hüvelykes test átmérő, 3 fokozat, 1 sebesség, 24 VDC

Raktáron
Tétel: AD8TJM Modell: 116515-13Kereszthivatkozás: 4M919
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
€326.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
Átlagos élet500 XNUMX óra.
CsapágyakLabda
Fúvó fokozatok3
Test Dia.5.7 "
CFM @ 2-bemenet. Nyílás69
KirakodásÉrintő
AdóIdőszakos
HázNyisd ki
Szigetelési osztályA
Max. Levegő -watt142
Max. Amper21.5
MotortervezésUniverzális AC / DC
Motorház kialakításaNyisd ki
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaJúlius
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésMinden helyzet
SzerelőkonzolokHőre
Sebességek száma1
Teljes magasság7 13 / 16 "
Fázis1
PótkefékMfr. 833423-75 sz
HővédelemEgyik sem
Vákuum (H2O zárt)67.6
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.95
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8414596095
Származási országMX

Termék részletek:

    • Motor / ventilátor típusa (bypass)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségMax. AmperFúvó fokozatokHázCFM @ 2-bemenet. NyílásÁr
AMETEK LAMB 115334 vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Nyissa ki a Cseppálló102.7€412.21
AMETEK LAMB 115937 vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Nyissa ki a Cseppálló105.4€500.98
AMETEK LAMB 116103-00 vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 3 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Nyissa ki a Cseppálló92€598.70
AMETEK LAMB 116207-00 Vákuummotor, érintőleges, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Nyissa ki a Cseppálló104€236.17
AMETEK LAMB 116119-00 Vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 3 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Nyissa ki a Cseppálló94€489.53
AMETEK LAMB 117465-13 vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Nyissa ki a Cseppálló110€502.21
AMETEK LAMB 117507-00 vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 3 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Nyissa ki a Cseppálló94€495.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMETEK LAMB 116515-13 Vákuummotor, érintőleges, 5.7 hüvelykes test átmérő, 3 fokozat, 1 sebesség, 24 VDC
€326.97 /Mértékegység