IDEAL Tömlőbilincs választék Rozsdamentes acél


Az ideális tömlőbilincs választék a különböző típusú és méretű tömlőbilincsek gyűjteménye. Tömlők, csövek, kábelek és üzemanyag-vezetékek rögzítésére használják az autóiparban és a tengeri ágazatban.

Szűrő
Befejezés: Ezüst , Anyaga: Rozsdamentes acél , Darabszám: 250
StílusModelltípusÁr (ÁFA nélkül)
A
99903-1570-070
Autóipari€756.79
A
99903-1680-070
Ipari€874.34
A
99903-1674-070
Tengeri€865.66

Tömlőbilincs választék Rozsdamentes acél

Az Ideal-Tridon tömlőbilincs-választékot bilincsekkel való használatra tervezték, miközben tömlők, csövek, kábelek és üzemanyag-vezetékek rögzítésére szolgálnak az autóiparban és a hajózásban. Ezek a választékok rozsdamentes acél testtel rendelkeznek, ezüst bevonattal, hogy ellenálljanak a vízkő- és korróziónak, még magas hőmérsékleten is. Ezek a készletek 7 különböző méretű bilincseket (4, 6, 10, 12, 20, 28 és 36) tartalmaznak, valamint beépített mérettáblázattal és kijelzőállvánnyal is fel vannak szerelve a méretválasztás és a tárolás egyszerűsítése érdekében.

Jellemzők

  • Az ideális tömlőbilincsek rozsdamentes acél konstrukciója ezüst bevonattal rendelkezik, amely még magas hőmérsékleten is ellenáll a vízkő- és korróziónak.
  • Vannak készleteik, amelyek 7 különböző méretű bilincseket tartalmaznak (4, 6, 10, 12, 20, 28 és 36).
  • Ezek a tömlőbilincsek beépített mérettáblázattal és kijelzőállvánnyal rendelkeznek a méret kiválasztásához és tárolásához.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tenni ezen tömlőbilincs-választékok használatakor?

  • Viseljen megfelelő védőfelszerelést, például kesztyűt és védőszemüveget.
  • Győződjön meg arról, hogy a bilincsek az alkalmazásnak megfelelő méretűek.
  • Rendszeresen ellenőrizze a bilincseket, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés, és szükség szerint cserélje ki őket.
  • A rozsda és korrózió elkerülése érdekében a bilincseket tiszta és száraz környezetben tárolja.

Hogyan kell karbantartani ezeket a tömlőbilincs-választékokat?

  • Tárolja a tömlőbilincs-választékot tiszta és száraz környezetben, hogy elkerülje a korróziót vagy a bilincsek károsodását.
  • Rendszeresen ellenőrizze a választékban található bilincseket, hogy nincs-e rajta sérülés, például rozsda, deformáció vagy kopás. A sérült vagy elhasználódott bilincseket ki kell cserélni a választék hatékonyságának és megbízhatóságának megőrzése érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?