AMETEK LAMB 122175-00 Vákuummotor, érintőleges, 8.4 hüvelykes, 2 fokozatú, 1 sebességes, 120 VAC | AF2MTW 6VMX0

AMETEK LAMB 122175-00 Vákuummotor, érintőleges, 8.4 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC

Raktáron
Tétel: AF2MTW Modell: 122175-00Kereszthivatkozás: 6VMX0

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€379.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
Átlagos élet1500 XNUMX óra.
CsapágyakLabda
Fúvó fokozatok2
Test Dia.8.4 "
CFM @ 2-bemenet. Nyílás142
KirakodásÉrintő
AdóIdőszakos
HázNyisd ki
Hz60
Szigetelési osztályA
Max. Levegő -watt700
Max. Amper13.8
MotortervezésUniverzális AC / DC
Motorház kialakításaNyisd ki
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaJúlius
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésTab
Szerelőkonzolokalumínium
Névleges hatékonyság45%
Sebességek száma1
Teljes magasság7"
Fázis1
HővédelemEgyik sem
Vákuum (H2O zárt)150
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termék részletek:

Az Ametek Lamb 122175-00 vákuummotort porszívórendszerekkel használják kereskedelmi alkalmazásokban. Ez a motor hatékonyan hajtja meg a porszívók szívószerkezetét, hatékony szennyeződés- és törmelékeltávolítást biztosítva a különböző felületekről.

Jellemzők:

  • Egyfázisú univerzális AC / DC motorral rendelkezik, amely sokoldalúságot biztosít különféle vákuum alkalmazásokhoz.
  • Ez a vákuummotor érintőleges bypass-kisüléssel rendelkezik a nedves felszedő alkalmazásokhoz.
  • Nagy, 120 VAC névleges feszültséggel rendelkezik, amely elegendő teljesítményt biztosít a hatékony szíváshoz.
  • Ez a tangenciális befúvó vákuummotor golyóscsapágyakkal van felszerelve a fokozott tartósság és zökkenőmentes működés érdekében, amely 1500 órás átlagos élettartamot biztosít.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Könnyen telepíthető ez az Ametek Lamb 122175-00 vákuummotor?

V. Ez a vákuummotor nyitott motorházzal és alumínium tartókonzolokkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a különféle porszívórendszerekbe való beszerelését. A szögletes rögzítési helyzete tovább növeli a rugalmasságot a telepítés során.

K. Ez a vákuummotor megbirkózik a nehéz tisztítási feladatokkal?

V. Igen, a maximális 700 watt teljesítményével és a 13.8 A teljes terhelésű áramerősséggel ez a vákuummotor elegendő teljesítményt és szívóerőt biztosít a tisztítási feladatok hatékony tisztításához.

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségMax. AmperFúvó fokozatokHázCFM @ 2-bemenet. NyílásÁr
AMETEK LAMB 115334 vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Nyissa ki a Cseppálló102.7€388.01
AMETEK LAMB 115937 vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Nyissa ki a Cseppálló105.4€468.34
AMETEK LAMB 116103-00 vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 3 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Nyissa ki a Cseppálló92€540.07
AMETEK LAMB 116207-00 Vákuummotor, érintőleges, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Nyissa ki a Cseppálló104€226.23
AMETEK LAMB 116119-00 Vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 3 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Nyissa ki a Cseppálló94€455.14
AMETEK LAMB 117465-13 vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Nyissa ki a Cseppálló110€453.05
AMETEK LAMB 117507-00 vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 3 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Nyissa ki a Cseppálló94€428.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMETEK LAMB 122175-00 Vákuummotor, érintőleges, 8.4 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC
€379.76 /Mértékegység