Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMETEK LAMB 115962 Vákuummotor, Periféria, 7.2 hüvelykes ház átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QME 2M187

AMETEK LAMB 115962 Vákuummotor, periféria, 7.2 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC

Raktáron
Tétel: AC2QME Típus: 115962Kereszthivatkozás: 2M187

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€464.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
Átlagos élet700 XNUMX óra.
CsapágyakLabda
Fúvó fokozatok2
Test Dia.7.2 "
CFM @ 2-bemenet. Nyílás116.4
KirakodásKerületi
AdóIdőszakos
HázNyissa ki a Cseppálló
Hz50/60
Szigetelési osztályA
Max. Levegő -watt401
Max. Amper13
MotortervezésUniverzális AC / DC
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaJúlius
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésMinden helyzet
SzerelőkonzolokFém
Sebességek száma1
Teljes magasság6 13 / 16 "
Fázis1
PótkefékMfr. 833415-54 sz
HővédelemEgyik sem
Vákuum (H2O zárt)106.1
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.1175
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8501204000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Motor / ventilátor típusa (bypass)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségMax. AmperFúvó fokozatokHázCFM @ 2-bemenet. NyílásÁr
AMETEK LAMB 115330 Vákuummotor, Periféria, 7.2 hüvelykes ház átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QLY 2M173 115330120 VAC132Nyissa ki a Cseppálló102.7€374.89
AMETEK LAMB 114787 Vákuummotor, Periféria, 7.5 hüvelykes ház átmérő, 3 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMB 2M179 114787120 VAC11.63Nyissa ki a Cseppálló126€820.07
AMETEK LAMB 116155-00 vákuummotor, periféria, 5.7 hüvelykes ház átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 24 VDC | AC2QMG 2M189 116155-0024 VDC14.42Nyissa ki a Cseppálló66.4€340.13
AMETEK LAMB 116156-00 Vákuummotor, Periféria, 5.7 hüvelykes ház átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 36 VDC | AC2QMH 2M190 116156-0036 VDC10.82Nyissa ki a Cseppálló70.7€327.43
AMETEK LAMB 115757-P vákuummotor, periféria, 5.7 hüvelykes ház átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMV 2M265 115757-P120 VAC82Nyissa ki a Cseppálló96€191.70
AMETEK LAMB 116757-13 vákuummotor, periféria, 5.7 hüvelykes ház átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMW 2M266 116757-13120 VAC7.92Nyissa ki a Cseppálló97€165.47
AMETEK LAMB 116758-13 vákuummotor, periféria, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMX 2M267 116758-13120 VAC9.22Nyissa ki a Cseppálló103€190.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMETEK LAMB 115962 Vákuummotor, periféria, 7.2 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC
€464.85 /Mértékegység