Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMETEK LAMB 117467-13 Vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AD8THT 4M889

AMETEK LAMB 117467-13 Vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC

Raktáron
Tétel: AD8THT Modell: 117467-13Kereszthivatkozás: 4M889
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
€500.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
Átlagos élet700 XNUMX óra.
CsapágyakLabda
Fúvó fokozatok2
Test Dia.7.2 "
CFM @ 2-bemenet. Nyílás110
KirakodásÉrintő
AdóIdőszakos
HázNyisd ki
Hz50/60
Szigetelési osztályA
Max. Levegő -watt455
Max. Amper12.8
MotortervezésUniverzális AC / DC
Motorház kialakításaNyisd ki
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaJúlius
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésMinden helyzet
SzerelőkonzolokHőre
Sebességek száma1
Teljes magasság7 11 / 16 "
Fázis1
PótkefékMfr. 833410-52 sz
HővédelemEgyik sem
Vákuum (H2O zárt)123
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.72
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termék részletek:

    • Motor / ventilátor típusa (bypass)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségMax. AmperFúvó fokozatokHázCFM @ 2-bemenet. NyílásÁr
AMETEK LAMB 115334 vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Nyissa ki a Cseppálló102.7€412.21
AMETEK LAMB 115937 vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Nyissa ki a Cseppálló105.4€500.98
AMETEK LAMB 116103-00 vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 3 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Nyissa ki a Cseppálló92€598.70
AMETEK LAMB 116207-00 Vákuummotor, érintőleges, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Nyissa ki a Cseppálló104€236.17
AMETEK LAMB 116119-00 Vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 3 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Nyissa ki a Cseppálló94€489.53
AMETEK LAMB 117465-13 vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Nyissa ki a Cseppálló110€502.21
AMETEK LAMB 117507-00 vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 3 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Nyissa ki a Cseppálló94€495.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMETEK LAMB 117467-13 Vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC
€500.98 /Mértékegység