Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMETEK LAMB 116311-01 Vákuummotor, átömlő, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMK 2M192

AMETEK LAMB 116311-01 Vákuummotor, átfolyó, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC

Raktáron
Tétel: AC2QMK Modell: 116311-01Kereszthivatkozás: 2M192
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
€145.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
Átlagos élet500 XNUMX óra.
CsapágyakLabda
Fúvó fokozatok2
Test Dia.5.7 "
CFM @ 2-bemenet. Nyílás95
KirakodásÁtfolyáson keresztül
AdóIdőszakos
Hatékonysági csoportStandard
HázNyissa ki a Cseppálló
Hz50/60
Szigetelési osztályA
Max. Levegő -watt245
Max. Amper8.2
MotortervezésUniverzális AC / DC
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaJúlius
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésMinden helyzet
SzerelőkonzolokFém
Sebességek száma1
Teljes magasság5 9 / 16 "
Fázis1
PótkefékMfr. 833384-50 sz
HővédelemEgyik sem
Vákuum (H2O zárt)91.2
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.07
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8414596095
Származási országMX

Termék részletek:

Az Ametek Lamb 116311-01 vákuummotor kereskedelmi környezetben használható porszívórendszerekben. Ez a motor hatékonyan hajtja meg a porszívók szívószerkezetét, hatékony szennyeződés- és törmelékeltávolítást biztosítva a különböző felületekről.

Jellemzők:

  • Ez a vákuummotor egy átfolyós kisülési mechanizmussal rendelkezik, amely a hőt úgy vezeti el, hogy a felszívott levegőt mozgatja a motoron, így a többi típushoz képest csendesebb.
  • Ezenkívül magas, 23240 XNUMX-es fordulatszámmal rendelkezik a hatékony működés és az erős szívóteljesítmény érdekében.
  • Nyitott cseppálló motorházzal és alumínium tartókonzolokkal rendelkezik, amelyek hatékony hűtést és robusztus telepítést biztosítanak.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ideig bírja ez az Ametek Lamb 116311-01 vákuummotor?

V. Ennek az Ametek Lamb 116311-01 motornak az átlagos élettartama körülbelül 500 óra normál üzemi körülmények között. Azonban olyan tényezők, mint a használati gyakoriság és a karbantartás befolyásolhatják a hosszú élettartamát.

K. Az Ametek Lamb 116311-01 vákuummotort igényel speciális telepítés?

V. Egyszerű telepítésre tervezték, és jellemzően sarukonzolok segítségével rögzíthető. Biztosítsa a megfelelő beállítást és biztonságos rögzítést az optimális teljesítmény érdekében.

K. Hogyan karbantarthatom ezt a vákuummotort?

V. A rendszeres karbantartás magában foglalja a motor és alkatrészeinek tisztítását és ellenőrzését. Elengedhetetlen az optimális teljesítmény és hosszú élettartam biztosítása érdekében. Ezenkívül a kopott kefék és a csapágyak szükség szerinti cseréje meghosszabbíthatja az élettartamát.

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségMax. AmperFúvó fokozatokHázCFM @ 2-bemenet. NyílásÁr
AMETEK LAMB 115756 Vákuummotor, átömlő, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 220 VAC | AC2QMC 2M182 115756240 VAC3.52Nyissa ki a Cseppálló89€186.05
AMETEK LAMB 116146-00 Vákuummotor, átömlő, 5.7 hüvelykes ház átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 220 VAC | AC2QMD 2M186 116146-00120 VAC9.52Nyissa ki a Cseppálló115€183.35
AMETEK LAMB 116309-00 Vákuummotor, átömlő, 5.7 hüvelykes ház átmérő, 1 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QML 2M194 116309-00120 VAC6.81Nyissa ki a Cseppálló112€108.28
AMETEK LAMB 115744 Vákuummotor, átömlő, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMM 2M198 115744120 VAC82Nyissa ki a Cseppálló99€194.96
AMETEK LAMB 116227-00 Vákuummotor, átömlő, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 2 sebesség, 120 VAC | AC2QMN 2M199 116227-00120 VAC8.82Nyissa ki a Cseppálló107€205.58
AMETEK LAMB 116297-00 Vákuummotor, átömlő, 5.7 hüvelykes ház átmérő, 1 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMR 2M203 116297-00120 VAC6.91Nyissa ki a Cseppálló123€125.51
AMETEK LAMB 115750 vákuummotor, átömlő, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMT 2M262 115750120 VAC82Nyissa ki a Cseppálló99€179.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMETEK LAMB 116311-01 Vákuummotor, átfolyó, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC
€145.59 /Mértékegység