AMETEK LAMB Thru-Flow kisülési vákuum motorok


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 40 fok C , Átlagos élettartam: 500 XNUMX óra. , Csapágyak: Labda , Test átm.: 5.7 " , Kisülés: Átfolyáson keresztül , Kötelesség: Időszakos , Hz: 50/60 , Szigetelési osztály: A , Motor tervezés: Univerzális AC / DC , Motor hővédelem: Egyik sem , Beépítési: Minden helyzet , fázis: 1
StílusModellFeszültségMax. AmperFúvó fokozatokHázCFM @ 2-bemenet. NyílásÁr (ÁFA nélkül)
A
116846-00
24 VDC15.72Nyisd ki65.4€344.19
B
116309-00
120 VAC6.81Nyissa ki a Cseppálló112€119.25
C
116884-49
120 VAC9.52Nyisd ki115€225.01
D
116297-00
120 VAC6.91Nyissa ki a Cseppálló123€129.77
A
115744
120 VAC82Nyissa ki a Cseppálló99€216.13
A
116311-01
120 VAC8.22Nyissa ki a Cseppálló95€150.09
C
115982
120 VAC9.52Nyisd ki115€200.48
C
115923
120 VAC10.82Nyisd ki122€186.78
E
119400-00
120 VAC6.81Nyisd ki112€106.13
C
116146-00
120 VAC9.52Nyissa ki a Cseppálló115€203.25
A
116227-00
120 VAC8.82Nyissa ki a Cseppálló107€241.74
B
116881-50
120 VAC6.81Nyisd ki112€123.08
E
119411-00
120 VAC6.81Nyisd ki112€128.81
A
119402-00
120 VAC7.72Nyisd ki94€156.34
F
119347-00
120 VAC121Nyisd ki147€166.58
A
116432-00
120 VAC10.62Nyissa ki a Cseppálló101.3€193.43
A
116457-00
120 VAC7.72Nyissa ki a Cseppálló94€187.95
A
116669-50
120 VAC7.72Nyissa ki a Cseppálló94€157.45
A
115750
120 VAC82Nyissa ki a Cseppálló99€186.38
A
115737
120 VAC82Nyissa ki a Cseppálló99€176.15
A
116343-00
240 VAC4.72Nyisd ki112.3€222.59
A
116604-00
240 VAC5.12Nyisd ki119€241.74
A
115756
240 VAC3.52Nyissa ki a Cseppálló89€214.48
A
119403-00
240 VAC42Nyisd ki102€167.31
A
116111-00
240 VAC5.82Nyisd ki113€241.74
B
116882-50
240 VAC4.21Nyisd ki120€132.67
B
116668-50
240 VAC3.81Nyisd ki113€154.64
A
116670-50
240 VAC42Nyissa ki a Cseppálló102€195.32

Thru-Flow kisülési vákuum motorok

Az Ametek Lamb thru-flow kisülési vákuummotorok ideálisak tartályos / közüzemi és központi porszívó rendszerekhez a száraz és tiszta levegő mozgatására. Ezek a szakaszos üzemű motorok nyitott/nyitott cseppálló burkolattal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a motor túlmelegedését, valamint golyóscsapágyak, amelyek megakadályozzák a kenőanyag szivárgását és az idegen részecskék bejutását a burkolatba. Átlagos élettartamuk 500 óra, és akár 40 C-os környezeti hőmérsékletet is képesek ellenállni. Válasszon ezeknek az átfolyásos kisülésű vákuummotoroknak a széles kínálatából, amelyek 50 és 60 Hz-es frekvenciaváltozatban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?