LOVEJOY Tüsketengelyek és tengelykapcsolók

A spline tengelyeket kifejezetten nagy nyomaték átvitelére tervezték, miközben megakadályozzák a magas hőmérséklet vagy a helyszűke miatti eltolódást.

Szűrő

StílusModellDurva állomány furatMax. FuratHossz a furaton keresztülDia kívül.Teljes hosszNévleges nyomatékMax. Shock LoadÁr (ÁFA nélkül)
A685144260811"2.225 "2.5 "6.28 "7.44 "2000 In.Lbs.6000 In.Lbs.€1,392.84
ajánlatkérés
A685144260852-1 / 8 "4"4.34 "11.09 "12.66 "12000 In.Lbs.36000 In.Lbs.€6,082.99
ajánlatkérés
StílusModellTérfogatméretTételÁr (ÁFA nélkül)
A685144138723 / 4 "Karima és tengely tengelykapcsolója€626.10
ajánlatkérés
A685144138705 / 8 "Tengely és tengelykapcsoló€626.10
ajánlatkérés
StílusModellMax. FuratTengelyirányú eltérés (Δ Ka)TérfogatméretMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. SebességMax. forgatónyomatékMin. FuratTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A685144441080.75 "0.04 "5/8 x 3/4 "0.028 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "3.31 "€626.10
ajánlatkérés
A685144133510.75 "0.04 "3/4 x 3/4 "0.028 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "3.31 "€626.10
ajánlatkérés
A685144260990.75 "0.04 "5/8 x 5/8 "0.028 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "3.31 "€626.10
ajánlatkérés
A685144132550.625 "0.035 "5/8 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 In.Lbs.0.313 "2.72 "€591.48
ajánlatkérés
A685144443070.625 "0.035 "1/2 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 In.Lbs.0.313 "2.72 "€591.48
ajánlatkérés
A685144134090.875 "0.04 "7/8 x 7/8 "0.035 "10000 rpm346 In.Lbs.0.438 "3.5 "€681.33
ajánlatkérés
A685144261051"0.04 "3/4 x 3/4 "0.03 "6000 rpm565 In.Lbs.0.438 "4.12 "€977.44
ajánlatkérés
A685144134611"0.04 "1 x 1 "0.03 "6000 rpm565 In.Lbs.0.438 "4.12 "€977.44
ajánlatkérés
A685144442191.5 "0.04 "1 3/8 x 1 7/16 "0.041 "3000 rpm1890 In.Lbs.0.75 "6.28 "€1,880.34
ajánlatkérés
A685144135411.25 "0.04 "1 1/4 x 1 1/4 "0.044 "6000 rpm755 In.Lbs.0.625 "4.88 "€1,096.02
ajánlatkérés
A685144483251.25 "0.04 "3/4 x 3/4 "0.044 "6000 rpm755 In.Lbs.0.625 "4.88 "€1,096.02
ajánlatkérés
StílusModellMax. FuratTengelyirányú eltérés (Δ Ka)TérfogatméretMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. SebességMax. forgatónyomatékMin. FuratTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A685144260980.5 "0.01 "1/2 x 1/2 "0.014 "30000 RPM82 In.Lbs.0.313 "1.82 "€539.59
ajánlatkérés
A685144133840.75 "0.02 "3/4 x 3/4 "0.019 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "2.72 "€625.09
ajánlatkérés
A685144261000.75 "0.02 "5/8 x 5/8 "0.019 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "2.72 "€626.10
ajánlatkérés
A685144474420.625 "0.02 "1/2 x 1/2 "0.019 "20000 RPM126 In.Lbs.0.313 "2.28 "€591.48
ajánlatkérés
A685144133000.625 "0.02 "5/8 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 In.Lbs.0.313 "2.28 "€591.48
ajánlatkérés
A685144454770.625 "0.02 "1/2 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 In.Lbs.0.313 "2.28 "€591.48
ajánlatkérés
A685144261040.875 "0.02 "3/4 x 3/4 "0.024 "10000 rpm346 In.Lbs.0.438 "2.91 "€681.33
ajánlatkérés
A685144134260.875 "0.02 "7/8 x 7/8 "0.024 "10000 rpm346 In.Lbs.0.438 "2.91 "€656.43
ajánlatkérés
A685144261030.875 "0.02 "5/8 x 5/8 "0.024 "10000 rpm346 In.Lbs.0.438 "2.91 "€681.33
ajánlatkérés
A685144452480.875 "0.02 "5/8 x 7/8 "0.024 "10000 rpm346 In.Lbs.0.438 "2.91 "€681.33
ajánlatkérés
A685144134931"0.02 "1 x 1 "0.03 "6000 rpm565 In.Lbs.0.438 "3.56 "€977.44
ajánlatkérés
A685144463091"0.02 "5/8 x 1 "0.03 "6000 rpm565 In.Lbs.0.438 "3.56 "€977.44
ajánlatkérés
A685144135701.25 "0.02 "1 1/4 x 1 1/4 "0.03 "6000 rpm755 In.Lbs.0.625 "3.75 "€1,096.02
ajánlatkérés
A685144445841.25 "0.02 "1 x 1 1/4 "0.03 "6000 rpm755 In.Lbs.0.625 "3.75 "€1,096.02
ajánlatkérés
A685144441131.25 "0.02 "1 x 1 "0.03 "6000 rpm755 In.Lbs.0.625 "3.75 "€1,096.02
ajánlatkérés
A685144451931.25 "0.02 "5/8 x 5/8 "0.03 "6000 rpm755 In.Lbs.0.625 "3.75 "€1,096.02
ajánlatkérés
A685144457171.375 "0.02 "7/8 x 7/8 "0.35 "6000 rpm1260 In.Lbs.0.625 "4.12 "€1,544.93
ajánlatkérés
StílusModellDia kívül.Csatlakozó méreteHD dimenzióTeljes hosszA névleges teljesítmény 1,200 fordulat / percA névleges teljesítmény 1,800 fordulat / percNévleges LE 3,500 ford./percnél (normál motor)Névleges LE 875 ford./percnél (normál motor)
A6851442607410.000 "H30677.000 "11.620 "639 hp954 hp53 hp53 hp
ajánlatkérés
A6851442607612.000 "H36678.750 "13.880 "1236 hp1851 hp103 hp103 hp
ajánlatkérés
A6851445547113.250 "H40679.750 "15.380 "1680 hp2520 hp140 hp140 hp
ajánlatkérés
A6851445547414.500 "H456710.750 "17.120 "2280 hp-190 hp190 hp
ajánlatkérés
StílusModellMax. Párhuzamos eltérés (in.)Tengelyirányú eltérés (Δ Ka)TérfogatméretMax. SebességMax. forgatónyomatékMin. FuratTeljes hosszPin helye (SL méret)Ár (ÁFA nélkül)
A685144130150.008 "0.01 "1/4 x 1/4 "30000 RPM18 In.Lbs.0.125 "1"0.16 "€343.13
ajánlatkérés
A685144260950.011 "0.02 "1/4 x 1/4 "30000 RPM34 In.Lbs.0.125 "1.5 "0.16 "€418.53
ajánlatkérés
A685144130400.011 "0.02 "5/16 x 5/16 "30000 RPM34 In.Lbs.0.125 "1.5 "0.16 "€418.53
ajánlatkérés
A685144130840.014 "0.02 "3/8 x 3/8 "30000 RPM39 In.Lbs.0.25 "2.06 "0.25 "€508.45
ajánlatkérés
A685144132090.019 "0.035 "5/16 x 5/16 "20000 RPM126 In.Lbs.0.313 "2.72 "0.38 "€591.48
ajánlatkérés
A685144131390.021 "0.035 "1/2 x 1/2 "30000 RPM82 In.Lbs.0.313 "2.5 "0.31 "€539.59
ajánlatkérés
A685144510460.021 "0.035 "5/16 x 5/16 "30000 RPM82 In.Lbs.0.313 "2.5 "0.31 "€539.59
ajánlatkérés
A685144442170.021 "0.035 "3/8 x 3/8 "30000 RPM82 In.Lbs.0.313 "2.5 "0.31 "€539.59
ajánlatkérés
A685144510370.028 "0.04 "3/8 x 3/8 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "3.31 "0.41 "€626.10
ajánlatkérés
StílusModellHosszCsatlakozó méreteMéret BCMax. FuratMax. SebességMax. forgatónyomatékMin. FuratPin helye (SL méret)Ár (ÁFA nélkül)
A685144139231.56 "UF501.5 "1"30000 RPM82 In.Lbs.0.375 "0.5 "€439.27
ajánlatkérés
A685144139523.44 "UF1504.38 "2.125 "3000 rpm1890 In.Lbs.0.75 "0.82 "€1,687.94
ajánlatkérés
StílusModellHL méretTérfogatméretCsatlakozó méreteS méretMax. FuratMax. SebességMax. forgatónyomatékTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A685144136951"7 / 16 "50 RRU1.56 "1"30000 RPM82 In.Lbs.3.52 "€222.75
ajánlatkérés
A685144137401.25 "3 / 8 "75 RRU1.81 "1.25 "20000 RPM175 In.Lbs.4.27 "€282.24
ajánlatkérés
StílusModellMax. Párhuzamos eltérés (in.)Tengelyirányú eltérés (Δ Ka)Fura Dia.Max. SebességMax. forgatónyomatékMin. FuratTeljes hosszPin helye (SL méret)Ár (ÁFA nélkül)
A685144131030.009 "0.015 "0.375 "30000 RPM39 In.Lbs.0.25 "1.65 "0.25 "€508.45
ajánlatkérés
A685144448090.009 "0.015 "0.375 "30000 RPM39 In.Lbs.0.25 "1.65 "0.25 "€508.45
ajánlatkérés
A685144419500.014 "0.01 "0.5 "30000 RPM82 In.Lbs.0.313 "1.82 "0.31 "€539.59
ajánlatkérés
A685144133590.019 "0.02 "0.75 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "2.72 "0.41 "€626.10
ajánlatkérés
A685144508490.019 "0.02 "0.625 "20000 RPM126 In.Lbs.0.313 "2.28 "0.38 "€591.48
ajánlatkérés
LOVEJOY -

Egyrészes tengely-tengely tengelykapcsoló, 150 tengelykapcsoló méret, 3.75 hüvelykes külső, acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
68514448922AN9BFL€795.54
Lásd a részleteket
LOVEJOY -

Egyrészes tengely-tengely tengelykapcsoló, 75 tengelykapcsoló méret, 1.42 hüvelykes külső, acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
68514413868AN9BHE€626.10
Lásd a részleteket
LOVEJOY -

Perem és tengely tengelykapcsoló, 3/4 x 3/16 hüvelyk méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
68514413865AK3XAF€626.10
Lásd a részleteket
LOVEJOY -

Csatlakozóagy, 0.75 hüvelykes furatméret, kulcshornyos, fémes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
69790400057AL9TJD€511.18
Lásd a részleteket
LOVEJOY -

Csatlakozó karima, 2.5 hüvelykes átmenő furat

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
68514439197AM2QBW€719.26
Lásd a részleteket
LOVEJOY -

Befogható gerenda tengelykapcsoló, 19 mm külső átmérő, 23 mm hosszú, eloxált alumínium

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
69790411830AN7DUA€1,061.49
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?