LOVEJOY 68514444217 Tengelycsatlakozó, Beállítócsavarral, Méret: 3/8 x 3/8 hüvelyk | AK3MXX 44217 / U50R CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS

LOVEJOY 68514444217 Tengelycsatlakozó, rögzítőcsavarral, 3/8 x 3/8 hüvelyk méret

Tétel: AK3MXX Típus: 68514444217Kereszthivatkozás: 44217/U50R CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS
€539.59 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely és tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés (Δ Ka)0.035 "
Térfogatméret3/8 x 3/8 "
Furat típusaKész Bore
színekSzürke/Metál
HD dimenzió1.04 "
HP besorolás @ 100 RPM0.13hp
Hub méreteU50R
Hub stílusSzabályos
KulcsméretNincs Keyway
Hossz a furaton keresztül0.64 "
AnyagAcél
Max. Furat0.5 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.021 "
Max. Sebesség30000 RPM
Max. forgatónyomaték82 In.Lbs.
Min. Furat0.313 "
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 ° F
Teljes hossz2.5 "
Pin helye (SL méret)0.31 "
A csavarmenet méretének beállítása (T méret)1 / 4-20
típusTengelytől tengelyig
Feltekerési szög max. Nyomaték4.5 fok
Feltekerési szög névleges nyomaték mellett1.82 fok

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Párhuzamos eltérés (in.)Tengelyirányú eltérés (Δ Ka)TérfogatméretMax. SebességMax. forgatónyomatékMin. FuratTeljes hosszPin helye (SL méret)Ár
LOVEJOY 68514413139 Tengelycsatlakozó, Beállítócsavarral, Mérete 1/2 x 1/2 hüvelyk, Acél | AK3WZH 13139 / U50R CPLG 1/2 x 1/2 N/KW W/SS 685144131390.021 "0.035 "1/2 x 1/2 "30000 RPM82 In.Lbs.0.313 "2.5 "0.31 "€445.94
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514413015 Tengelycsatlakozó, Beállítócsavarral, Mérete 1/4 x 1/4 hüvelyk, Acél | AK3WZN 13015 / U18 CPLG 1/4 X 1/4 N/KW W/SS 685144130150.008 "0.01 "1/4 x 1/4 "30000 RPM18 In.Lbs.0.125 "1"0.16 "€283.58
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514413040 Tengelycsatlakozó, Beállítócsavarral, Méret: 5/16 x 5/16 hüvelyk, Acél | AK3WZU 13040 / U25 CPLG 5/16 X 5/16 N/KW W/SS 685144130400.011 "0.02 "5/16 x 5/16 "30000 RPM34 In.Lbs.0.125 "1.5 "0.16 "€345.89
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514413084 Karimás tengelykapcsoló, rögzítőcsavarral, 3/8 x 3/8 hüvelykes méret | AK6ZGE 13084 / U37R CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS 685144130840.014 "0.02 "3/8 x 3/8 "30000 RPM39 In.Lbs.0.25 "2.06 "0.25 "€420.21
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514451046 Egyrészes tengely-tengely tengelykapcsoló, 50 tengelykapcsoló méret, 1.04 hüvelykes külső, acél | AL6BQN 51046 / U50R 5/16 X 5/16 685144510460.021 "0.035 "5/16 x 5/16 "30000 RPM82 In.Lbs.0.313 "2.5 "0.31 "€445.94
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514426095 Tengelytengelykapcsoló, külső átmérő 0.73 hüvelyk, hossz 1.5 hüvelyk, acél | AM2EGJ 26095 / U25R CPLG 1/4 x 1/4 N/KW BE 685144260950.011 "0.02 "1/4 x 1/4 "30000 RPM34 In.Lbs.0.125 "1.5 "0.16 "€345.89
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514451037 Tengelytengelykapcsoló, külső átmérő 1.42 hüvelyk, hossz 3.31 hüvelyk, acél | AM3GTN 51037 / U75R CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS 685144510370.028 "0.04 "3/8 x 3/8 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "3.31 "0.41 "€517.44
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514444217 Tengelycsatlakozó, rögzítőcsavarral, 3/8 x 3/8 hüvelyk méret
€539.59 /Mértékegység