LOVEJOY 68514413359 Tengelycsatlakozó, Beállítócsavarral, Méret: 3/8 x 3/8 hüvelyk, Acél | AK3XAC 13359 / U75S CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS

LOVEJOY 68514413359 Tengelycsatlakozó, rögzítőcsavarral, 3/8 x 3/8 hüvelyk méret, acél

Tétel: AK3XAC Típus: 68514413359Kereszthivatkozás: 13359/U75S CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS
€626.10 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely és tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés (Δ Ka)0.02 "
Fura Dia.0.75 "
Térfogatméret3/8 x 3/8 "
Furat típusaKész Bore
színekSzürke/Metál
HD dimenzió1.42 "
HP besorolás @ 100 RPM0.28hp
Hub méreteU75S
Hub stílusrövid
KulcsméretNincs Keyway
Hossz a furaton keresztül0.84 "
AnyagAcél
Max. Furat0.75 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.019 "
Max. Sebesség20000 RPM
Max. forgatónyomaték175 In.Lbs.
Min. Furat0.375 "
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 ° F
Teljes hossz2.72 "
Pin helye (SL méret)0.41 "
A csavarmenet méretének beállítása (T méret)1 / 4-20
típusTengelytől tengelyig
Feltekerési szög max. Nyomaték3 fok
Feltekerési szög névleges nyomaték mellett1.12 fok

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Párhuzamos eltérés (in.)Tengelyirányú eltérés (Δ Ka)Fura Dia.Max. SebességMax. forgatónyomatékMin. FuratTeljes hosszPin helye (SL méret)Ár
LOVEJOY 68514441950 Tengelycsatlakozó, Méret: 3/8 x 3/8 hüvelyk, Acél | AK3MXQ 41950 / U50S CPLG 3/8 X 3/8 N/KW BE 685144419500.014 "0.01 "0.5 "30000 RPM82 In.Lbs.0.313 "1.82 "0.31 "€445.94
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514413103 Tengelytengelykapcsoló, Méret: 3/8 x 3/8 hüvelyk, Acél | AK3WMG 13103 / U37S 3/8 x 3/8 N/KW W/SS 685144131030.009 "0.015 "0.375 "30000 RPM39 In.Lbs.0.25 "1.65 "0.25 "€420.21
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514444809 Tengelytengelykapcsoló, 1/4 x 3/8 hüvelyk, acél | AL2ZZM 44809 / U37S CPLG 1/4 X 3/8 N/KW BE 685144448090.009 "0.015 "0.375 "30000 RPM39 In.Lbs.0.25 "1.65 "0.25 "€420.21
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514450849 Egyrészes tengely-tengely tengelykapcsoló, 62 tengelykapcsoló méret, 1.42 hüvelykes külső, acél | AN9BHA 50849 / U62S CPLG 5/16 X 5/16 N/KW BE 685144508490.019 "0.02 "0.625 "20000 RPM126 In.Lbs.0.313 "2.28 "0.38 "€488.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514413359 Tengelycsatlakozó, rögzítőcsavarral, 3/8 x 3/8 hüvelyk méret, acél
€626.10 /Mértékegység