LOVEJOY 68514413570 Karimás tengelykapcsoló, Reteszeléssel, Méret: 1-1/4 x 1-1/4 hüvelyk | AK6ZVJ 13570 / U125S CPLG 1-1/ 4 X 1-1/4 KW BE

LOVEJOY 68514413570 Karimás tengelykapcsoló, kulcshornyal, 1-1/4 x 1-1/4 hüvelyk

Tétel: AK6ZVJ Típus: 68514413570Kereszthivatkozás: 13570/ U125S CPLG 1-1/ 4 X 1-1/ 4 KW BE
€1,096.02 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima és tengely tengelykapcsolója
Tengelyirányú eltérés (Δ Ka)0.02 "
Térfogatméret1 1/4 x 1 1/4 "
Furat típusaKész Bore
színekSzürke/Metál
HD dimenzió2.17 "
HP besorolás @ 100 RPM1.21hp
Hub méreteU125S
Hub stílusrövid
Kulcsméret1/4 x 1/8 "
Hossz a furaton keresztül1.1 "
AnyagAcél
Max. Furat1.25 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.03 "
Max. Sebesség6000 rpm
Max. forgatónyomaték755 In.Lbs.
Min. Furat0.625 "
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 ° F
Teljes hossz3.75 "
Pin helye (SL méret)0.62 "
Pin méret0.313 "
A csavarmenet méretének beállítása (T méret)3 / 8-16
típusTengelytől tengelyig
Feltekerési szög max. Nyomaték3 fok
Feltekerési szög névleges nyomaték mellett1.22 fok

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FuratTengelyirányú eltérés (Δ Ka)TérfogatméretMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. SebességMax. forgatónyomatékMin. FuratTeljes hosszÁr
LOVEJOY 68514413493 Tengelycsatlakozó, Reteszeléssel, Méret: 1 x 1 hüvelyk, Acél | AK3WME 13493 / U100S CPLG 1" X 1" KW BE 685144134931"0.02 "1 x 1 "0.03 "6000 rpm565 In.Lbs.0.438 "3.56 "€807.80
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514413426 Tengelycsatlakozó, Reteszeléssel, Méret: 7/8 x 7/8 hüvelyk, Acél | AK3WZL 13426 / U87S CPLG 7/8 X 7/8 KW BE 685144134260.875 "0.02 "7/8 x 7/8 "0.024 "10000 rpm346 In.Lbs.0.438 "2.91 "€542.50
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514413384 Tengelycsatlakozó, Reteszeléssel, Méret: 1-3/8 x 1-7/16 hüvelyk, Acél | AK3WZZ 13384 / U75S CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144133840.75 "0.02 "3/4 x 3/4 "0.019 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "2.72 "€516.60
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514426098 Karimás tengelykapcsoló, 1/2 x 1/2 hüvelykes méret | AK3XKL 26098 / U50S CPLG 1/2 X 1/2 KW BE 685144260980.5 "0.01 "1/2 x 1/2 "0.014 "30000 RPM82 In.Lbs.0.313 "1.82 "€445.94
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514446309 Tengelycsatlakozó, Reteszeléssel, Méret: 5/8 x 1 hüvelyk, Acél | AL2CQE 46309 / U100 CPLG 5/8 X 1" STD KW BE 685144463091"0.02 "5/8 x 1 "0.03 "6000 rpm565 In.Lbs.0.438 "3.56 "€807.80
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514426104 Tengelycsatlakozó, Reteszeléssel, Méret: 3/4 x 3/4 hüvelyk, Acél | AL2CQF 26104 / U87S CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144261040.875 "0.02 "3/4 x 3/4 "0.024 "10000 rpm346 In.Lbs.0.438 "2.91 "€563.08
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514445248 Tengelycsatlakozó, Reteszeléssel, Méret: 5/8 x 7/8 hüvelyk, Acél | AL2ZZP 45248 / U87 CPLG 5/8 X 7/8 3/16KW BE 685144452480.875 "0.02 "5/8 x 7/8 "0.024 "10000 rpm346 In.Lbs.0.438 "2.91 "€563.08
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514413570 Karimás tengelykapcsoló, kulcshornyal, 1-1/4 x 1-1/4 hüvelyk
€1,096.02 /Mértékegység