LOVEJOY 68514447442 One Piece Shaft To Shaft Coupling, 62 Coupling Size, 1.42 Inch OD, Steel | AN9BGZ 47442 / U62S CPLG 1/2 X 1/2 KW BE

LOVEJOY 68514447442 Egyrészes tengely-tengely tengelykapcsoló, 62 tengelykapcsoló méret, 1.42 hüvelykes külső, acél

Cikkszám: AN9BGZ Típus: 68514447442Kereszthivatkozás: 47442/U62S CPLG 1/2 X 1/2 KW BE
€591.47 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely és tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés (Δ Ka)0.02 "
Térfogatméret1/2 x 1/2 "
Furat típusaKész Bore
színekSzürke/Metál
HD dimenzió1.42 "
HP besorolás @ 100 RPM0.2hp
Hub méreteU62S
Hub stílusrövid
Kulcsméret1/8 x 1/16 "
Hossz a furaton keresztül0.62 "
AnyagAcél
Max. Furat0.625 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.019 "
Max. Sebesség20000 RPM
Max. forgatónyomaték126 In.Lbs.
Min. Furat0.313 "
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 ° F
Teljes hossz2.28 "
Pin helye (SL méret)0.38 "
Pin méret0.125 "
A csavarmenet méretének beállítása (T méret)1 / 4-20
típusTengelytől tengelyig
Feltekerési szög max. Nyomaték3 fok
Feltekerési szög névleges nyomaték mellett0.85 fok

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FuratTengelyirányú eltérés (Δ Ka)TérfogatméretMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. SebességMax. forgatónyomatékMin. FuratTeljes hosszÁr
LOVEJOY 68514413493 Tengelycsatlakozó, Reteszeléssel, Méret: 1 x 1 hüvelyk, Acél | AK3WME 13493 / U100S CPLG 1" X 1" KW BE 685144134931"0.02 "1 x 1 "0.03 "6000 rpm565 In.Lbs.0.438 "3.56 "€807.80
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514413426 Tengelycsatlakozó, Reteszeléssel, Méret: 7/8 x 7/8 hüvelyk, Acél | AK3WZL 13426 / U87S CPLG 7/8 X 7/8 KW BE 685144134260.875 "0.02 "7/8 x 7/8 "0.024 "10000 rpm346 In.Lbs.0.438 "2.91 "€542.50
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514413384 Tengelycsatlakozó, Reteszeléssel, Méret: 1-3/8 x 1-7/16 hüvelyk, Acél | AK3WZZ 13384 / U75S CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144133840.75 "0.02 "3/4 x 3/4 "0.019 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "2.72 "€516.60
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514426098 Karimás tengelykapcsoló, 1/2 x 1/2 hüvelykes méret | AK3XKL 26098 / U50S CPLG 1/2 X 1/2 KW BE 685144260980.5 "0.01 "1/2 x 1/2 "0.014 "30000 RPM82 In.Lbs.0.313 "1.82 "€445.94
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514413570 Karimás tengelykapcsoló, Reteszeléssel, Méret: 1-1/4 x 1-1/4 hüvelyk | AK6ZVJ 13570 / U125S CPLG 1-1/ 4 X 1-1/4 KW BE 685144135701.25 "0.02 "1 1/4 x 1 1/4 "0.03 "6000 rpm755 In.Lbs.0.625 "3.75 "€905.80
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514446309 Tengelycsatlakozó, Reteszeléssel, Méret: 5/8 x 1 hüvelyk, Acél | AL2CQE 46309 / U100 CPLG 5/8 X 1" STD KW BE 685144463091"0.02 "5/8 x 1 "0.03 "6000 rpm565 In.Lbs.0.438 "3.56 "€807.80
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514426104 Tengelycsatlakozó, Reteszeléssel, Méret: 3/4 x 3/4 hüvelyk, Acél | AL2CQF 26104 / U87S CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144261040.875 "0.02 "3/4 x 3/4 "0.024 "10000 rpm346 In.Lbs.0.438 "2.91 "€563.08
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514447442 Egyrészes tengely-tengely tengelykapcsoló, 62 tengelykapcsoló méret, 1.42 hüvelykes külső, acél
€591.47 /Mértékegység