LOVEJOY 68514448922 Egyrészes tengely-tengely tengelykapcsoló, 150 tengelykapcsoló méret, 3.75 hüvelykes külső, acél | AN9BFL 48922 / RRU150 HUB 3/4 N/KW N/SS RSB

LOVEJOY 68514448922 Egyrészes tengely-tengely tengelykapcsoló, 150 tengelykapcsoló méret, 3.75 hüvelykes külső, acél

Tétel: AN9BFL Típus: 68514448922Kereszthivatkozás: 48922/RRU150 HUB 3/4 N/KW N/SS RSB
€795.54 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely és tengelykapcsoló
Térfogatméret3 / 4 "
Furat típusaDurva állomány furat
színekSzürke/Metál
Csatlakozó mérete150 RRU
Csatolás típusaKidobni
Méret BC4.38 "
D dimenzió5"
FL méret0.62 "
FL1 méret0.5 "
HD dimenzió3.75 "
HL méret2.12 "
S méret3.44 "
Karima átmérője (FD méret)5.38 "
HP besorolás @ 100 RPM3.02hp
Hub stílusRRU Hub
KulcsméretNincs Keyway
AnyagAcél
Max. Furat2.125 "
Max. Sebesség3000 rpm
Max. forgatónyomaték1890 In.Lbs.
Min. Furat0.75 "
Normál hőmérséklet tartomány-40 ° F
Teljes hossz7.66 "
Pin helye (SL méret)0.82 "
Pin méret3 / 8 "
A csavarmenet méretének beállítása (T méret)Nincs állítócsavar
Feltekerési szög max. Nyomaték0.85 fok

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514448922 Egyrészes tengely-tengely tengelykapcsoló, 150 tengelykapcsoló méret, 3.75 hüvelykes külső, acél
€795.54 /Mértékegység