LOVEJOY 68514413740 Tengelytengelykapcsoló, külső átmérő 2.5 hüvelyk, hossz 4.27 hüvelyk, acél | AM7ZHY 13740 / RRU75 HUB 3/8 N/KW

LOVEJOY 68514413740 Tengelycsatlakozó, külső átmérő 2.5 hüvelyk, hossz 4.27 hüvelyk, acél

Tétel: AM7ZHY Típus: 68514413740Keresztszám: 13740 / RRU75 HUB 3/8 N/KW
€282.23 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely és tengelykapcsoló
Térfogatméret3 / 8 "
Furat típusaKész Bore
színekSzürke/Metál
Csatlakozó mérete75 RRU
Csatolás típusaKidobni
Méret BC2"
D dimenzió2.38 "
FD méret2.5 "
FL1 méret0.38 "
HD dimenzió2.5 "
HL méret1.25 "
S méret1.81 "
HP besorolás @ 100 RPM0.28hp
Hub stílusRRU Hub
KulcsméretNincs Keyway
AnyagAcél
Max. Furat1.25 "
Max. Sebesség20000 RPM
Max. forgatónyomaték175 In.Lbs.
Min. Furat0.375 "
Teljes hossz4.27 "
Pin helye (SL méret)0.62 "
Pin méret1 / 8 "
A csavarmenet méretének beállítása (T méret)1 / 4-20
Feltekerési szög max. Nyomaték1.82 fok

Termékváltozatok

TermékekModellHL méretTérfogatméretCsatlakozó méreteS méretMax. FuratMax. SebességMax. forgatónyomatékTeljes hosszÁr
LOVEJOY 68514413695 Egyrészes tengely-tengely tengelykapcsoló, 50 tengelykapcsoló méret, 2.00 hüvelykes külső, acél | AN9BFM 13695 / RRU50 HUB 7/16 N/KW 685144136951"7 / 16 "50 RRU1.56 "1"30000 RPM82 In.Lbs.3.52 "€184.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514413740 Tengelycsatlakozó, külső átmérő 2.5 hüvelyk, hossz 4.27 hüvelyk, acél
€282.23 /Mértékegység