LOVEJOY 68514413865 Karimás tengelykapcsoló, 3/4 x 3/16 hüvelykes méret | AK3XAF 13865 / UFH75R CPLG 3/4

LOVEJOY 68514413865 Perem és tengely tengelykapcsoló, 3/4 x 3/16 hüvelykes méret

Cikkszám: AK3XAF Típus: 68514413865Kereszthivatkozás: 13865 / UFH75R CPLG 3/4
€626.10 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima és tengely tengelykapcsolója
Térfogatméret3 / 4 "
Furat típusaKész Bore
színekSzürke/Metál
Méret BC2"
D dimenzió2.88 "
FL méret0.38 "
HD dimenzió1.42 "
Karima átmérője (FD méret)2.5 "
HP besorolás @ 100 RPM0.28hp
Hub méreteUFH75R
Hub stílusSzabályos
Kulcsméret3/16 x 3/32 "
Hossz a furaton keresztül0.84 "
AnyagAcél
Max. Furat0.75 "
Max. Sebesség20000 RPM
Max. forgatónyomaték175 In.Lbs.
Min. Furat0.375 "
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 ° F
Teljes hossz2.58 "
Pin helye (SL méret)0.41 "
A csavarmenet méretének beállítása (T méret)1 / 4-20
típusKarima-tengely
Feltekerési szög max. Nyomaték4.5 fok
Feltekerési szög névleges nyomaték mellett1.82 fok

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514413865 Perem és tengely tengelykapcsoló, 3/4 x 3/16 hüvelykes méret
€626.10 /Mértékegység