LOVEJOY 68514426085 Fánkos tengelykapcsoló agy, S34 tengelykapcsoló méret, 11.09 hüvelykes külső karima, acél | AN9DAR 26085 / SAGA 34 CPLG 2-1/8 X 2-1/8 RSB

LOVEJOY 68514426085 fánkos tengelykapcsoló agy, S34 tengelykapcsoló méret, 11.09 hüvelykes külső karima, acél

Tétel: AN9DAR Típus: 68514426085Kereszthivatkozás: 26085 / SAGA 34 CPLG 2-1/8 X 2-1/8 RSB
€6,083.00 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFánk csatlakozó agy
Csavar mérete3/4-10 x 4-1/2
Furat típusaDurva állomány furat
színekSzürke/Metál
Kapcsolat típusa2 1 / 8 "x 2 1 / 8"
Csatlakozó méreteS34
Csatolás típusaTorziós
Méret BC8.25 "
HD dimenzió6.25 "
L méret3.44 "
Dinamikus torziós merevség2000 In.Lbs./Deg.
Hossz a furaton keresztül4.34 "
AnyagAcél
Max. Furat4"
Max. Shock Load36000 In.Lbs.
Max. Sebesség2800 RPM
Tehetetlenségi pillanat WR2832 Lbs.In.sq.
Üzemi hőm. Hatótávolság-60 ° F
Dia kívül.11.09 "
Teljes hossz12.66 "
Névleges nyomaték12000 In.Lbs.
Durva állomány furat2-1 / 8 "
A csavarmenet méretének beállítása (T méret)Nincs állítócsavar
StílusRugalmas
típusTorziós

Termékváltozatok

TermékekModellDurva állomány furatMax. FuratHossz a furaton keresztülDia kívül.Teljes hosszNévleges nyomatékMax. Shock LoadÁr
LOVEJOY 68514426081 fánkos tengelykapcsoló agy, S18 tengelykapcsoló méret, 6.28 hüvelykes külső karima, acél | AN9DAT 26081 / SAGA 18 CPLG 1" x 1" RSB 685144260811"2.225 "2.5 "6.28 "7.44 "2000 In.Lbs.6000 In.Lbs.€1,151.11
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514426085 fánkos tengelykapcsoló agy, S34 tengelykapcsoló méret, 11.09 hüvelykes külső karima, acél
€6,083.00 /Mértékegység