LOVEJOY 68514426081 fánkos tengelykapcsoló agy, S18 tengelykapcsoló méret, 6.28 hüvelykes külső karima, acél | AN9DAT 26081 / SAGA 18 CPLG 1 x 1 RSB

LOVEJOY 68514426081 fánkos tengelykapcsoló agy, S18 tengelykapcsoló méret, 6.28 hüvelykes külső karima, acél

Tétel: AN9DAT Típus: 68514426081Kereszthivatkozás: 26081 / SAGA 18 CPLG 1" x 1" RSB
€1,392.84 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFánk csatlakozó agy
Csavar mérete1 / 2-13 x 3
Furat típusaDurva állomány furat
színekSzürke/Metál
Kapcsolat típusa1 "x 1"
Csatlakozó méreteS18
Csatolás típusaTorziós
Méret BC4.56 "
HD dimenzió3.44 "
L méret1.81 "
Dinamikus torziós merevség200 In.Lbs./Deg.
Hossz a furaton keresztül2.5 "
AnyagAcél
Max. Furat2.225 "
Max. Shock Load6000 In.Lbs.
Max. Sebesség5600 rpm
Tehetetlenségi pillanat WR240 Lbs.In.sq.
Üzemi hőm. Hatótávolság-60 ° F
Dia kívül.6.28 "
Teljes hossz7.44 "
Névleges nyomaték2000 In.Lbs.
Durva állomány furat1"
A csavarmenet méretének beállítása (T méret)Nincs állítócsavar
StílusRugalmas
típusTorziós

Termékváltozatok

TermékekModellDurva állomány furatMax. FuratHossz a furaton keresztülDia kívül.Teljes hosszNévleges nyomatékMax. Shock LoadÁr
LOVEJOY 68514426085 Fánkos tengelykapcsoló agy, S34 tengelykapcsoló méret, 11.09 hüvelykes külső karima, acél | AN9DAR 26085 / SAGA 34 CPLG 2-1/8 X 2-1/8 RSB 685144260852-1 / 8 "4"4.34 "11.09 "12.66 "12000 In.Lbs.36000 In.Lbs.€5,027.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514426081 fánkos tengelykapcsoló agy, S18 tengelykapcsoló méret, 6.28 hüvelykes külső karima, acél
€1,392.84 /Mértékegység