LOVEJOY 68514426076 H típusú tengelykapcsoló, H3667 tengelykapcsoló méret, 3 hüvelykes nyersanyag

Tétel: CJ8PAR Típus: 68514426076

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
Furat típusaUnalmas
színekSzürke/Metál
Kapcsolat típusaNyers furat x Nyersanyag furat
Csatlakozó méreteH3667
Csatolás típusaÁllkapocs
HD dimenzió8.750 "
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 1150 RPM103 hp
HP besorolás @ 1750 RPM103 hp
Hub stílus3
Hossz a furaton keresztül5.630 "
AnyagLágyvas
Max. Furat5.625 "
Max. Sebesség (kiegyensúlyozatlan)1900 rpm
Min. Furat3.000 "
Névleges nyomaték64812 hüvelyk-font.
Pofák száma7
Dia kívül.12.000 "
Teljes hossz13.880 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc1236 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc1851 hp
Névleges LE 3,500 ford./percnél (normál motor)103 hp
Névleges LE 875 ford./percnél (normál motor)103 hp
Névleges teljesítmény 100 ford./percnél103 hp
Durva állomány furat3"
Állítsa be a csavar méretétNincs állítócsavar
StílusMeg kell határozni
Temp. Hatótávolság-40 fok. 212 fokig. F
kötet1998.72000 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 117.9

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Csatlakozó méreteHD dimenzióTeljes hosszA névleges teljesítmény 1,200 fordulat / percA névleges teljesítmény 1,800 fordulat / percNévleges LE 3,500 ford./percnél (normál motor)Névleges LE 875 ford./percnél (normál motor)Ár
LOVEJOY 68514426074 H típusú tengelykapcsoló, H3067 tengelykapcsoló méret, 2-1/8 hüvelyk durva alapfurat | CJ8PAQ 6851442607410.000 "H30677.000 "11.620 "639 hp954 hp53 hp53 hp-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514455471 H típusú tengelykapcsoló, H4067 tengelykapcsoló méret, 3-1/4 hüvelykes nyers furat | CJ8PAT 6851445547113.250 "H40679.750 "15.380 "1680 hp2520 hp140 hp140 hp-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514455474 H típusú tengelykapcsoló, H4567 tengelykapcsoló méret, 3-1/2 hüvelykes nyers furat | CJ8PAU 6851445547414.500 "H456710.750 "17.120 "2280 hp-190 hp190 hp-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514426076 H típusú tengelykapcsoló, H3667 tengelykapcsoló méret, 3 hüvelykes nyersanyag