LOVEJOY 68514413695 Egyrészes tengely-tengely tengelykapcsoló, 50 tengelykapcsoló méret, 2.00 hüvelykes külső, acél | AN9BFM 13695 / RRU50 HUB 7/16 N/KW

LOVEJOY 68514413695 Egyrészes tengely-tengely tengelykapcsoló, 50 tengelykapcsoló méret, 2.00 hüvelykes külső, acél

Tétel: AN9BFM Típus: 68514413695Keresztszám: 13695 / RRU50 HUB 7/16 N/KW
€222.75 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely és tengelykapcsoló
Térfogatméret7 / 16 "
Furat típusaKész Bore
színekSzürke/Metál
Csatlakozó mérete50 RRU
Csatolás típusaKidobni
Méret BC1.5 "
D dimenzió1.88 "
FD méret2"
FL1 méret0.25 "
HD dimenzió2"
HL méret1"
S méret1.56 "
HP besorolás @ 100 RPM0.13hp
Hub stílusRRU Hub
KulcsméretNincs Keyway
AnyagAcél
Max. Furat1"
Max. Sebesség30000 RPM
Max. forgatónyomaték82 In.Lbs.
Min. Furat0.375 "
Teljes hossz3.52 "
Pin helye (SL méret)0.5 "
Pin méret1 / 8 "
A csavarmenet méretének beállítása (T méret)1 / 4-20
Feltekerési szög max. Nyomaték1.82 fok

Termékváltozatok

TermékekModellHL méretTérfogatméretCsatlakozó méreteS méretMax. FuratMax. SebességMax. forgatónyomatékTeljes hosszÁr
LOVEJOY 68514413740 Tengelytengelykapcsoló, külső átmérő 2.5 hüvelyk, hossz 4.27 hüvelyk, acél | AM7ZHY 13740 / RRU75 HUB 3/8 N/KW 685144137401.25 "3 / 8 "75 RRU1.81 "1.25 "20000 RPM175 In.Lbs.4.27 "€233.25
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514413695 Egyrészes tengely-tengely tengelykapcsoló, 50 tengelykapcsoló méret, 2.00 hüvelykes külső, acél
€222.75 /Mértékegység