LOVEJOY 68514444219 Tengelycsatlakozó, Reteszeléssel, Méret: 1-3/8 x 1-7/16 hüvelyk, Acél | AK3WZY 44219 / U150 CPLG 1-3/8 X 1-7/16 KW BE

LOVEJOY 68514444219 Tengelycsatlakozó, kulcshornyos, 1-3/8 x 1-7/16 hüvelykes méret, acél

Tétel: AK3WZY Típus: 68514444219Kereszthivatkozás: 44219/U150 CPLG 1-3/8 X 1-7/16 KW BE
€1,880.34 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely és tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés (Δ Ka)0.04 "
Térfogatméret1 3/8 x 1 7/16 "
Furat típusaKész Bore
színekSzürke/Metál
HD dimenzió2.98 "
HP besorolás @ 100 RPM3.02hp
Hub méreteU150R
Hub stílusSzabályos
Kulcsméret5/16 x 5/32 és 3/8 x 3/16"
Hossz a furaton keresztül1.88 "
AnyagAcél
Max. Furat1.5 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.041 "
Max. Sebesség3000 rpm
Max. forgatónyomaték1890 In.Lbs.
Min. Furat0.75 "
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 ° F
Teljes hossz6.28 "
Pin helye (SL méret)0.81 "
A csavarmenet méretének beállítása (T méret)3 / 8-16
típusTengelytől tengelyig
Feltekerési szög max. Nyomaték3 fok
Feltekerési szög névleges nyomaték mellett0.85 fok

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FuratTengelyirányú eltérés (Δ Ka)TérfogatméretMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. SebességMax. forgatónyomatékMin. FuratTeljes hosszÁr
LOVEJOY 68514426105 Tengelycsatlakozó, Reteszeléssel, Méret: 3/4 x 3/4 hüvelyk, Acél | AK3WMF 26105 / U100R CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144261051"0.04 "3/4 x 3/4 "0.03 "6000 rpm565 In.Lbs.0.438 "4.12 "€807.80
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514413351 Tengelycsatlakozó, Reteszeléssel, Méret: 3/4 x 3/4 hüvelyk, Acél | AK3WZR 13351 / U75R CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144133510.75 "0.04 "3/4 x 3/4 "0.028 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "3.31 "€517.44
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514413255 Tengelycsatlakozó, Reteszeléssel, Méret: 5/8 x 5/8 hüvelyk, Acél | AK3WZV 13255 / U62R CPLG 5/8 X 5/8 KW BE 685144132550.625 "0.035 "5/8 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 In.Lbs.0.313 "2.72 "€488.82
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514426099 Tengelycsatlakozó, Reteszeléssel, Méret: 5/8 x 5/8 hüvelyk, Acél | AK3XAB 26099 / U75R CPLG 5/8 X 5/8 KW BE 685144260990.75 "0.04 "5/8 x 5/8 "0.028 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "3.31 "€517.44
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514413541 Karimás tengelykapcsoló, Reteszeléssel, Méret: 1-1/4 x 1-1/4 hüvelyk | AK6ZVT 13541 / U125R CPLG 1-1/4 X 1-1/4 KW BE 685144135411.25 "0.04 "1 1/4 x 1 1/4 "0.044 "6000 rpm755 In.Lbs.0.625 "4.88 "€905.80
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514448325 Tengelycsatlakozó, Reteszeléssel, Méret: 3/4 x 3/4 hüvelyk, Acél | AL2XVY 48325 / U125 CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144483251.25 "0.04 "3/4 x 3/4 "0.044 "6000 rpm755 In.Lbs.0.625 "4.88 "€905.80
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514444307 Tengelytengelykapcsoló, 1/2 x 5/8 hüvelyk, acél | AL2ZZN 44307 / U62 CPLG 1/2 x 5/8 W/KW BE 685144443070.625 "0.035 "1/2 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 In.Lbs.0.313 "2.72 "€488.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514444219 Tengelycsatlakozó, kulcshornyos, 1-3/8 x 1-7/16 hüvelykes méret, acél
€1,880.34 /Mértékegység