A Furat típusa: Kész Bore , Szín: Szürke/Metál , BC méret: 2" , D méret: 2.88 " , FL méret: 0.38 " , HD méret: 1.42 " , Karima átmérője (FD méret): 2.5 " , Hub mérete: UFH75S , Hub stílus: rövid , Kulcshorony mérete: 3/16 x 3/32 " , Furat hossza: 0.84 " , Anyaga: Acél , Max. Furat: 0.75 " , Max. Sebesség: 20000 RPM , Max. Nyomaték: 175 In.Lbs. , Min. Furat: 0.375 " , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 ° F , Teljes hossz: 2" , Pin helye (SL méret): 0.41 " , Állítsa be a csavarmenet méretét (T méret): 1 / 4-20 , Típus: Karima-tengely , Feltekerési szög max. Nyomaték: 3 fok , Feltekerési szög névleges nyomatéknál: 1.12 fok