LOVEJOY 68514413870 Tengelycsatlakozó, Reteszeléssel, Méret: 3/4 x 3/4 hüvelyk, Acél | AK3XAA 13870 / UFH75S CPLG X 5/8 KW BE

LOVEJOY 68514413870 Tengelycsatlakozó, Reteszeléssel, Méret: 3/4 x 3/4 hüvelyk, Acél

Cikkszám: AK3XAA Típus: 68514413870Kereszthivatkozás: 13870 / UFH75S CPLG X 5/8 KW BE
€626.10 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely és tengelykapcsoló
Térfogatméret5 / 8 "
Furat típusaKész Bore
színekSzürke/Metál
Méret BC2"
D dimenzió2.88 "
FL méret0.38 "
HD dimenzió1.42 "
Karima átmérője (FD méret)2.5 "
HP besorolás @ 100 RPM0.28hp
Hub méreteUFH75S
Hub stílusrövid
Kulcsméret3/16 x 3/32 "
Hossz a furaton keresztül0.84 "
AnyagAcél
Max. Furat0.75 "
Max. Sebesség20000 RPM
Max. forgatónyomaték175 In.Lbs.
Min. Furat0.375 "
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 ° F
Teljes hossz2"
Pin helye (SL méret)0.41 "
A csavarmenet méretének beállítása (T méret)1 / 4-20
típusKarima-tengely
Feltekerési szög max. Nyomaték3 fok
Feltekerési szög névleges nyomaték mellett1.12 fok

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretTételÁr
LOVEJOY 68514413872 Karimás tengelykapcsoló, kulcshornyos, 3/4 x 3/16 hüvelykes méret | AL4EQR 13872 / UFH75S CPLG 3/4 685144138723 / 4 "Karima és tengely tengelykapcsolója€517.44
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514413870 Tengelycsatlakozó, Reteszeléssel, Méret: 3/4 x 3/4 hüvelyk, Acél
€626.10 /Mértékegység