Csatlakozók gallérok és adapterek

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Gallér tengely 1 hüvelyk
Cikkszám: AB2CDW
Modell: 1L664
€14.74 /Mértékegység
Kosárba
Gallér, 1/4 hüvelykes belső átm.
Cikkszám: CD9BDG
Modell: 4252-P
€3.30 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Csatlakozó kétrészes furatátmérő 35 mm
Cikkszám: Ab9abv
Modell: MSPX-35-35-F
€339.68 /Mértékegység
Kosárba
Csatlakozó kétrészes furatátmérő 5/8 x 1/2 hüvelyk
Cikkszám: AB9AKB
Modell: SPX-10-8-F
€165.88 /Mértékegység
Kosárba
Elasztomer tengelykapcsoló, tengelyméret 1.8125 hüvelyk, névleges fordulatszám 3800 ford./perc
Cikkszám: BC3TNN
Modell: 015705
€1,149.40 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Elasztomer tengelykapcsoló, tengelyméret 2.6875 hüvelyk, névleges fordulatszám 5800 ford./perc
Cikkszám: BC3RMW
Modell: 015417
€504.31 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Elasztomer tengelykapcsoló, tengelyméret 3.1875 hüvelyk, névleges fordulatszám 1900 ford./perc
Cikkszám: BC3PGL
Modell: 016553
€3,052.02 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Gyorsszorító tengelygallér, 30 mm furatátmérő, kerek, alumínium, eloxált
Cikkszám: CT9KZG
Modell: LV-OF-MSP-30-AN
€238.95 /Mértékegység
Kosárba
Tengely gallér egy darabból álló bilincs Id 2.063 In
Cikkszám: AB8YXN
Modell: CL-33-SS
€382.93 /Mértékegység
Kosárba
Tengelygallér, 1 részes, metrikus, hüvelykes furattal, kerek, befogó, 1 hüvelykes átmérő
Cikkszám: CT9NKW
Modell: MCL-16E-SS
€69.61 /Mértékegység
Kosárba
Tengelygallér, osztott egyrészes rögzítés
Cikkszám: AJ9PJN
Modell: CSC25
€23.94 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Hasított tengelykapcsoló, 1/4 hüvelykes furat átmérő 1, 6 mm átmérő 2, 27/32 hüvelyk hosszú, kerek
Cikkszám: CT9GBT
Modell: RSS13-1/4"-6MM-A
€172.15 /Mértékegység
Kosárba
12...12331234

Csatlakozók gallérok és adapterek

A tengelykapcsolókat, a gallérokat és az univerzális csatlakozásokat használják az energia továbbítására és az ütések, rezgések, túlterhelések, visszacsapási hibák vagy tévedések megelőzésére. Raptor Supplies ezen csatlakozók széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint a Ruland Manufacturing, szerelmi öröm, Climax Metal Products és Dayton. A pofa-csatlakozók és a hüvely- vagy gumiabroncs-csatlakozók ideálisak elektromos motorokhoz, és nem igényelnek kenést. Míg a mozgásvezérlő tengelykapcsolók kiváló merevséget biztosítanak közepes és nagy nyomatékú alkalmazásoknál, a merev csatlakozók minimális holtjáték-hibát biztosítanak a tengelyek között folyamatos terhelésű munkák során.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?