DAYTON Kis tó / szökőkút szivattyúk

Szűrő

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A55MU69€590.70
A55MU71€897.70
A55MU68€609.47
A55MU70€683.04
DAYTON -

Kompakt merülő szivattyúk

A Dayton kompakt búvárszivattyúk alkalmasak párologtatókhoz, párologtató hűtőkhöz és szökőkútokhoz a kondenzátum eltávolítására és a gép hűtőfolyadék-visszavezetésére. Az állandó kenés érdekében olajba vannak zárva, és epoxi bevonatú motorházzal rendelkeznek a korrózióvédelem érdekében. Ezek a szivattyúk 3400 ford./perc maximális fordulatszámot biztosítanak, 100 SSU viszkozitást biztosítanak, és viton/nitril tömítésekkel vannak beépítve az olajokkal és koptató anyagokkal szembeni ellenállás érdekében. Válasszon a kompakt búvárszivattyúk széles kínálatából, amelyek acetál, POM és cinkötvözet házas változatban állnak rendelkezésre.

StílusModellJárókerék anyagaVezetékhosszAdóBeömlőnyílásBemeneti típusHosszKivezetésKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A2HNN3Acetál6 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€167.53
A2HNN5Acetál6 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€197.15
B2HNN7Acetál6 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€232.52
C2HNN9Acetál6 láb.IdőszakosAz átvizsgáltAz átvizsgált5 3 / 32 "1/2 "(M) NPT1 / 2 "NPT€268.25
A2HNN2Acetál6 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€162.27
A2HNN4Acetál6 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€182.13
B2HNN6Acetál20 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€261.85
B2HNN8Acetál6 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€257.31
C2HNP1Acetál6 láb.IdőszakosAz átvizsgáltAz átvizsgált5 3 / 32 "1/2 "(M) NPT1 / 2 "NPT€304.17
D12U595Poliamid szál 566 láb.Folyamatos1/2 "NPT / képernyő1/2 "NPT / képernyő4.75 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€184.92
D12U597Poliamid szál 566 láb.Folyamatos3/4" GHT/képernyő3/4" GHT/képernyő4.75 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€222.27
E12U598Cink ötvözet6 láb.Folyamatos3/4" GHT/képernyő3/4" GHT/képernyő6.875 "3/4 (M)GH3/4 "GHT€376.34
StílusModellSzélességTeljes terhelésű erősítőkMagasságHPKivezetésKimeneti méretTömítés anyagaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A5RWG27.75 "9.58"1/21 "(F) NPT1 "FNPTSzén és kerámia, Buna N, rozsdamentes acél115V€1,663.89
A5RWG47.75 "78"11 "(F) NPT1 "FNPTSzén és kerámia, Buna N, rozsdamentes acél230V€1,993.80
A5RWG37.75 "128"3/41 "(F) NPT1 "FNPTSzén és kerámia, Buna N, rozsdamentes acél115V€2,038.29
A5RGV57.75 "68"3/41 "(F) NPT1 "FNPTSzén és kerámia, Buna N230V€1,974.98
A5RGV68.5 "8.58.875 "1.5-1-1 / 4 "FNPTSzén és kerámia, Buna N230V€2,931.65
A5RGV78.5 "118.875 "21-1 / 4 "(F) NPT1-1 / 4 "FNPTSzén és kerámia, Buna N230V€3,272.35
DAYTON -

Tavi szökőkútrendszerek

A Dayton tó szökőkútrendszereit a tavak vízminőségének javítására tervezték. Tájvédelmi és akvakultúrás tavakban alkalmazzák őket. Ezek a rendszerek egészséges környezetet biztosítanak a halak számára, és csökkentik az algák növekedését azáltal, hogy megakadályozzák a víz stagnálását. A szökőkútrendszerek folyamatos működésű váltakozó áramú motorral rendelkeznek a folyó vízellátás érdekében, és 3 különböző permetezőfúvókával rendelkeznek, amelyek különböző mintázatú vízáramlást biztosítanak. Válasszon ezeknek a tólevegőztető rendszereknek a széles kínálatából, amelyek 1/2, 3/4 és 1 LE teljesítményben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellTeljes terhelésű erősítőkMagasságHPHosszMax. FejFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A2VAN2632 "1/214.5 "15 Ft.230V14.5 "€4,665.69
A2VAN3834 "3/420 "35 ft.230V20 "€5,053.72
A2VAN49.839 "120 "41 ft.230V20 "€5,253.26
B2VJ231232 "1/214.5 "15 Ft.115V14.5 "€2,373.39
DAYTON -

Szivattyúkút 1/3 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5RWG1AE6GTX€1,608.34
DAYTON -

Szivattyú Merülő 1/90 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
12U596AA4MHL€199.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?