DAYTON Kompakt merülő szivattyúk


Szűrő
Vezeték típusa: 3-vezetékes SJTOW, ellenáll a víznek és az olajnak , Max. Viszkozitás: 100 SSU , Motor fordulatszám: 3400 , Motor típusa: Árnyékolt pole , Port Rotation: Igen
StílusModellJárókerék anyagaVezetékhosszAdóBeömlőnyílásBemeneti típusHosszKivezetésKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
2HNN3
Acetál6 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€144.58
A
2HNN4
Acetál6 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€177.03
B
2HNN6
Acetál20 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€290.94
B
2HNN8
Acetál6 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€245.40
C
2HNP1
Acetál6 láb.IdőszakosAz átvizsgáltAz átvizsgált5 3 / 32 "1/2 "(M) NPT1 / 2 "NPT€313.15
A
2HNN2
Acetál6 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€152.32
A
2HNN5
Acetál6 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€206.60
B
2HNN7
Acetál6 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€222.86
C
2HNN9
Acetál6 láb.IdőszakosAz átvizsgáltAz átvizsgált5 3 / 32 "1/2 "(M) NPT1 / 2 "NPT€298.06
D
12U595
Poliamid szál 566 láb.Folyamatos1/2 "NPT / képernyő1/2 "NPT / képernyő4.75 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€160.05
D
12U597
Poliamid szál 566 láb.Folyamatos3/4" GHT/képernyő3/4" GHT/képernyő4.75 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€246.97
E
12U598
Cink ötvözet6 láb.Folyamatos3/4" GHT/képernyő3/4" GHT/képernyő6.875 "3/4 (M)GH3/4 "GHT€418.15

Kompakt merülő szivattyúk

A Dayton kompakt búvárszivattyúk alkalmasak párologtatókhoz, párologtató hűtőkhöz és szökőkútokhoz a kondenzátum eltávolítására és a gép hűtőfolyadék-visszavezetésére. Az állandó kenés érdekében olajba vannak zárva, és epoxi bevonatú motorházzal rendelkeznek a korrózióvédelem érdekében. Ezek a szivattyúk 3400 ford./perc maximális fordulatszámot biztosítanak, 100 SSU viszkozitást biztosítanak, és viton/nitril tömítésekkel vannak beépítve az olajokkal és koptató anyagokkal szembeni ellenállás érdekében. Válasszon a kompakt búvárszivattyúk széles kínálatából, amelyek acetál, POM és cinkötvözet házas változatban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?