Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2HNN3 kompakt szivattyú 1/50 LE | AC2CMW

DAYTON 2HNN3 szivattyús kompakt merülőmotor 1/50 LE

Raktáron
Tétel: AC2CMW Modell: 2HNN3
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
€167.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt merülő szivattyú
Vezetékhossz6 láb.
AdóFolyamatos
Teljes terhelésű erősítők1.3
Teljes terhelés watt55
GPH víz @ 1 Ft. a feje230
GPH víz @ 10 Ft. a feje115
GPH víz @ 5 Ft. a feje180
Magasság4 27 / 32 "
Ház anyagaAcetál
HP1/50
Hz60
Járókerék anyagaAcetál
BeömlőnyílásAz átvizsgált
Bemeneti típusAz átvizsgált
Hossz4 17 / 32 "
Max. GPM vízhez3.8
Max. Viszkozitás100 SSU
Kivezetés1/4 "(M) NPT
Kimeneti méret1 / 4 "NPT
TúlterhelésvédelemTermikus
Szivattyú anyagaPolikarbonát
Képernyő anyagNejlon
Tömítés anyagaViton
Feszültség115V
Voluta anyagAcetál
Szélesség2.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellJárókerék anyagaVezetékhosszAdóBeömlőnyílásBemeneti típusHosszKivezetésKimeneti méretÁr
DAYTON 12U595 szivattyú merülő 1/100 LE | AA4MHK 12U595Poliamid szál 566 láb.Folyamatos1/2 "NPT / képernyő1/2 "NPT / képernyő4.75 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€184.92
DAYTON 12U597 szivattyús merülőmotor 1/50 LE | AA4MHM 12U597Poliamid szál 566 láb.Folyamatos3/4" GHT/képernyő3/4" GHT/képernyő4.75 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€222.28
DAYTON 12U598 merülő szivattyú 1/10 LE | AA4MHN 12U598Cink ötvözet6 láb.Folyamatos3/4" GHT/képernyő3/4" GHT/képernyő6.875 "3/4 (M)GH3/4 "GHT€376.33
DAYTON 2HNN2 kompakt szivattyú, 1/150 LE | AC2CMV 2HNN2Acetál6 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€162.27
DAYTON 2HNN4 kompakt szivattyú 1/50 LE | AC2CMX 2HNN4Acetál6 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€182.13
DAYTON 2HNN5 kompakt szivattyú 1/50 LE | AC2CMY 2HNN5Acetál6 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€197.15
DAYTON 2HNN6 szivattyús kompakt merülőmotor 1/50 LE | AC2CMZ 2HNN6Acetál20 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€261.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2HNN3 szivattyús kompakt merülőmotor 1/50 LE
€167.54 /Mértékegység