DAYTON Szökőkút szivattyúk


Szűrő
Ügynökségi megfelelés: cus , vezeték hossza: 12 láb. , Vezeték típusa: 16AWG * 3C STW , Kötelesség: Folyamatos , Ház anyaga: Sárgaréz , Hz: 60 , Járókerék anyaga: Sárgaréz , Hossz: 15.75 " , Max. Dia. Szilárd anyagok: 1 / 8 " , Motor fordulatszám: 3450 , Motor típusa: PSC , Port Rotation: 90 fokos lépések , Szivattyú típusa: Merülő , Képernyő anyaga: Rozsdamentes acél , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél , Volute Anyag: Sárgaréz
StílusModellSzélességTeljes terhelésű erősítőkMagasságHPKivezetésKimeneti méretTömítés anyagaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
5RWG2
7.75 "9.58"1/21 "(F) NPT1 "FNPTSzén és kerámia, Buna N, rozsdamentes acél115V€1,715.35
A
5RWG3
7.75 "128"3/41 "(F) NPT1 "FNPTSzén és kerámia, Buna N, rozsdamentes acél115V€2,038.29
A
5RWG4
7.75 "78"11 "(F) NPT1 "FNPTSzén és kerámia, Buna N, rozsdamentes acél230V€1,993.80
A
5RGV5
7.75 "68"3/41 "(F) NPT1 "FNPTSzén és kerámia, Buna N230V€1,974.98
A
5RGV7
8.5 "118.875 "21-1 / 4 "(F) NPT1-1 / 4 "FNPTSzén és kerámia, Buna N230V€3,272.35
A
5RGV6
8.5 "8.58.875 "1.5-1-1 / 4 "FNPTSzén és kerámia, Buna N230V€2,931.65

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?