DAYTON 5RWG4 szivattyús szökőkút 1 LE | AE6GUA

DAYTON 5RWG4 szivattyús szökőkút 1 LE

Raktáron
Tétel: AE6GUA Modell: 5RWG4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,993.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzökőkút szivattyú
Ügynökségi megfeleléscus
Vezetékhossz12 láb.
Vezeték típusa16AWG * 3C STW
AdóFolyamatos
Egyenértékű PSI23.8
Teljes terhelésű erősítők7
Teljes terhelés watt1610
GPH víz @ 10 Ft. a feje6300
GPH víz @ 20 Ft. a feje5580
Magasság8"
Ház anyagaSárgaréz
HP1
Hz60
Járókerék anyagaSárgaréz
Hossz15.75 "
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. GPM vízhez108
Motorház anyagaAcéllemez
Motor fordulatszám3450
motor típusaPSC
Kivezetés1 "(F) NPT
Kimeneti méret1 "FNPT
TúlterhelésvédelemIgen
Portforgatás90 fokos lépések
Szivattyú anyagaSárgaréz
Szivattyú típusaMerülő
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Tömítés anyagaSzén és kerámia, Buna N, rozsdamentes acél
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Feszültség230V
Voluta anyagSárgaréz
Szélesség7.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.3875
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termék részletek:

    • Telepítési helyzet (vízszintes)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességTeljes terhelésű erősítőkMagasságHPKivezetésKimeneti méretTömítés anyagaFeszültségÁr
DAYTON 5RGV5 szivattyús szökőkút 3/4 LE 230V | AE6FBJ 5RGV57.75 "68"3/41 "(F) NPT1 "FNPTSzén és kerámia, Buna N230V€1,974.97
DAYTON 5RGV6 szivattyús szökőkút 1-1/2 LE 230V | AE6FBK 5RGV68.5 "8.58.875 "1.5-1-1 / 4 "FNPTSzén és kerámia, Buna N230V€2,931.65
DAYTON 5RGV7 szivattyús szökőkút 2 LE 230V | AE6FBL 5RGV78.5 "118.875 "21-1 / 4 "(F) NPT1-1 / 4 "FNPTSzén és kerámia, Buna N230V€3,272.35
DAYTON 5RWG2 szivattyús szökőkút 1/2 LE | AE6GTY 5RWG27.75 "9.58"1/21 "(F) NPT1 "FNPTSzén és kerámia, Buna N, rozsdamentes acél115V€1,715.34
DAYTON 5RWG3 szivattyús szökőkút 3/4 LE | AE6GTZ 5RWG37.75 "128"3/41 "(F) NPT1 "FNPTSzén és kerámia, Buna N, rozsdamentes acél115V€2,038.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5RWG4 szivattyús szökőkút 1 LE
€1,993.80 /Mértékegység