Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 12U595 szivattyú merülő 1/100 LE | AA4MHK

DAYTON 12U595 szivattyús merülőmotor 1/100 LE

Raktáron
Tétel: AA4MHK Modell: 12U595
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
€184.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt merülő szivattyú
Vezetékhossz6 láb.
Vezeték típusa3-vezetékes SJTOW, ellenáll a víznek és az olajnak
AdóFolyamatos
Egyenértékű PSI3.2
Teljes terhelésű erősítők1.4
Teljes terhelés watt85
GPH víz @ 1 Ft. a feje301
GPH víz @ 5 Ft. a feje218
Magasság4.75 "
Ház anyagaPOM
HP1/100
Hz60
Járókerék anyagaPoliamid szál 56
Beömlőnyílás1/2 "NPT / képernyő
Bemeneti típus1/2 "NPT / képernyő
Hossz4.75 "
Max. GPM vízhez5
Max. Viszkozitás100 SSU
Motorház anyagaCink ötvözet
Motor fordulatszám3400
motor típusaÁrnyékolt pole
Kivezetés1/4 "(M) NPT
Kimeneti méret1 / 4 "NPT
TúlterhelésvédelemAutomatikus
PortforgatásIgen
Szivattyú anyagacink ötvözet
Képernyő anyagPoliamid szál 56
Tömítés anyaganitril
Tengely anyaga420 Stainless Steel
Feszültség115V
Voluta anyagPOM
Szélesség4.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.385
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellJárókerék anyagaVezetékhosszAdóBeömlőnyílásBemeneti típusHosszKivezetésKimeneti méretÁr
DAYTON 12U597 szivattyús merülőmotor 1/50 LE | AA4MHM 12U597Poliamid szál 566 láb.Folyamatos3/4" GHT/képernyő3/4" GHT/képernyő4.75 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€222.28
DAYTON 12U598 merülő szivattyú 1/10 LE | AA4MHN 12U598Cink ötvözet6 láb.Folyamatos3/4" GHT/képernyő3/4" GHT/képernyő6.875 "3/4 (M)GH3/4 "GHT€376.33
DAYTON 2HNN2 kompakt szivattyú, 1/150 LE | AC2CMV 2HNN2Acetál6 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€162.27
DAYTON 2HNN3 kompakt szivattyú 1/50 LE | AC2CMW 2HNN3Acetál6 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€167.54
DAYTON 2HNN4 kompakt szivattyú 1/50 LE | AC2CMX 2HNN4Acetál6 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€182.13
DAYTON 2HNN5 kompakt szivattyú 1/50 LE | AC2CMY 2HNN5Acetál6 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€197.15
DAYTON 2HNN6 szivattyús kompakt merülőmotor 1/50 LE | AC2CMZ 2HNN6Acetál20 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€261.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 12U595 szivattyús merülőmotor 1/100 LE
€184.92 /Mértékegység