Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2HNP1 szivattyú, kompakt, 1/20 LE szakaszos | AC2CND

DAYTON 2HNP1 Pump Compact Sub 1/20 LE szakaszos

Raktáron
Tétel: AC2CND Modell: 2HNP1
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
€304.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt merülő szivattyú
Vezetékhossz6 láb.
AdóIdőszakos
Teljes terhelésű erősítők1.4
Teljes terhelés watt150
GPH víz @ 1 Ft. a feje530
GPH víz @ 10 Ft. a feje395
GPH víz @ 5 Ft. a feje467
Magasság4 9 / 32 "
Ház anyagaAcetál
HP1/20
Hz60
Járókerék anyagaAcetál
BeömlőnyílásAz átvizsgált
Bemeneti típusAz átvizsgált
Hossz5 3 / 32 "
Max. GPM vízhez8.8
Max. Viszkozitás100 SSU
Kivezetés1/2 "(M) NPT
Kimeneti méret1 / 2 "NPT
TúlterhelésvédelemTermikus
Szivattyú anyagaPolikarbonát
Képernyő anyagNejlon
Tömítés anyagaViton
Feszültség230V
Voluta anyagAcetál
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1645
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellJárókerék anyagaVezetékhosszAdóBeömlőnyílásBemeneti típusHosszKivezetésKimeneti méretÁr
DAYTON 12U595 szivattyú merülő 1/100 LE | AA4MHK 12U595Poliamid szál 566 láb.Folyamatos1/2 "NPT / képernyő1/2 "NPT / képernyő4.75 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€184.92
DAYTON 12U597 szivattyús merülőmotor 1/50 LE | AA4MHM 12U597Poliamid szál 566 láb.Folyamatos3/4" GHT/képernyő3/4" GHT/képernyő4.75 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€222.28
DAYTON 12U598 merülő szivattyú 1/10 LE | AA4MHN 12U598Cink ötvözet6 láb.Folyamatos3/4" GHT/képernyő3/4" GHT/képernyő6.875 "3/4 (M)GH3/4 "GHT€376.33
DAYTON 2HNN2 kompakt szivattyú, 1/150 LE | AC2CMV 2HNN2Acetál6 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€162.27
DAYTON 2HNN3 kompakt szivattyú 1/50 LE | AC2CMW 2HNN3Acetál6 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€167.54
DAYTON 2HNN4 kompakt szivattyú 1/50 LE | AC2CMX 2HNN4Acetál6 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€182.13
DAYTON 2HNN5 kompakt szivattyú 1/50 LE | AC2CMY 2HNN5Acetál6 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€197.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2HNP1 Pump Compact Sub 1/20 LE szakaszos
€304.17 /Mértékegység