Hidraulikus csővágók

Szűrő

WHEELER-REX -

Hidraulikus csővágó

StílusModellHossznyomás tartományÁr (ÁFA nélkül)
A2990-1237.5 "8700-9000 psi€5,892.83
A2990-837.5 "8700-9000 psi€5,454.29
A2990-1037.5 "8700-9000 psi€5,646.15
A2990-1537.5 "8700-9000 psi€6,139.50
A2990-637.5 "8700-9000 psi€4,379.45
B3890-2438 "5700-6000 psi€10,250.78
B3890-1238 "5700-6000 psi€6,800.81
C5590-1838 "9000-9700 psi€9,714.61
B3890-1538 "5700-6000 psi€8,921.47
C5590-2438 "900-9700 psi€13,786.48
C5590-3638 "900-9700 psi€17,445.51
B3890-1838 "5700-6000 psi€9,469.64
C5590-2038 "900-9700 psi€12,580.49
ENERPAC -

STC sorozatú önálló hidraulikus vágókészletek

StílusModellAcél drótkötél Hempcore vagy IWRC vágási kapacitásKapacitásHosszHuzalszál ACSR vágási kapacitásHuzalszál csupasz alumínium huzalszálak vágási kapacitásaHuzalszál csupasz réz huzalszálak vágási kapacitásaHuzalszál Guy Acél huzalszálak vágási kapacitásaÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
ASTC750H0.63 "4 tonna.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Kézi pumpa€6,375.48
BSTC750A0.63 "4 tonna.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Légpumpa€7,117.23
CSTC750FP0.63 "4 tonna.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Lábszivattyú€6,836.96
CSTC1250FP1.25 "20 tonna.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "Lábszivattyú€12,444.34
ASTC1250H1.25 "20 tonna.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "Kézi pumpa€11,780.36
ENERPAC -

WMC sorozatú önálló hidraulikus vágógépek

StílusModellHuzalszál ACSR vágási kapacitásKapacitásHosszHuzalszál csupasz alumínium huzalszálak vágási kapacitásaHuzalszál csupasz réz huzalszálak vágási kapacitásaHuzalszál Guy Acél huzalszálak vágási kapacitásaKerek rúd alumínium huzal vagy rúd vágási kapacitásaKerek rúd rézhuzal vagy rúd vágási kapacitásaÁr (ÁFA nélkül)
AWMC3380-3 tonna.26 "1.69 "1.83 "---€8,761.11
AWMC1000-20 tonna.26.75 "---0.75 "0.75 "€11,016.66
BWMC5800.63 "4 tonna.15 "0.63 "0.63 "0.56 "0.63 "0.63 "€4,709.35
BWMC7500.75 "4 tonna.15 "0.75 "0.75 "0.56 "0.69 "0.69 "€5,475.43
AWMC15801.63 "6 tonna.22 "1.63 "1.5 "0.63 "0.75 "0.75 "€8,535.65
AWMC20002"13 tonna.24.75 "2"2"0.75 "1.25 "1.25 "€10,946.04

Hidraulikus csővágók

A hidraulikus csővágókat acél, öntöttvas, gömbgrafitos vas, agyag és műanyag csövek vágására tervezték. Raptor Supplies hidraulikus csővágók széles választékát kínálja olyan márkáktól ENERPAC és a Wheeler-Rex. Ezek a hidraulikus csővágók szivattyút, tömlőt és hordtáskát tartalmaznak. A kiválasztott modellekben egy cső köré csavart lánc található, amely másodpercek alatt elvágja azt. Ezek a hidraulikus csővágók 5 és 38 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?