DAYTON 2VJ23 tószökőkút rendszer 1/2 LE 115 V 10.6 A | AC3QFL

DAYTON 2VJ23 tó szökőkút rendszer 1/2 LE 115 V 10.6 A

Raktáron
Tétel: AC3QFL Modell: 2VJ23

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,373.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTó szellőző szökőkút rendszer
Vezetékhossz100 láb.
AdóFolyamatos
Teljes terhelésű erősítők12
Teljes terhelés watt905
Magasság32 "
HP1/2
Hossz14.5 "
Max. GPM vízhez81
Max. Fej15 Ft.
Motor fordulatszám3450
motor típusaOsztott fázis
TúlterhelésvédelemIgen
Szivattyú anyagaRozsdamentes acél ház kompozit lépcsőkkel
Képernyő anyagPVC
Spray minta(3) Permetezési minták Sky Cannon 15 láb magas, trombita 13 láb magas, tavirózsa 15 láb.
Feszültség115V
Szélesség14.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.38
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)38.61
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Permetezési magasság (15 láb)
    • Max. Permet szélessége (30 láb)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkMagasságHPHosszMax. FejFeszültségSzélességÁr
DAYTON 2VAN2 Pond Fountain System 1/2 LE 230v | AC3NZX 2VAN2632 "1/214.5 "15 Ft.230V14.5 "€4,665.69
DAYTON 2VAN3 tó szökőkút rendszer 3/4 LE 230v | AC3NZY 2VAN3834 "3/420 "35 ft.230V20 "€5,053.71
DAYTON 2VAN4 tószökőkút rendszer 1 LE 230v | AC3NZZ 2VAN49.839 "120 "41 ft.230V20 "€5,253.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2VJ23 tó szökőkút rendszer 1/2 LE 115 V 10.6 A
€2,373.39 /Mértékegység