Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 12U598 merülő szivattyú 1/10 LE | AA4MHN

DAYTON 12U598 szivattyús merülőmotor 1/10 LE

Raktáron
Tétel: AA4MHN Modell: 12U598
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
€376.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt merülő szivattyú
Vezetékhossz6 láb.
Vezeték típusa3-vezetékes SJTOW, ellenáll a víznek és az olajnak
AdóFolyamatos
Egyenértékű PSI10.7
Teljes terhelésű erősítők5.2
Teljes terhelés watt400
GPH víz @ 1 Ft. a feje950
GPH víz @ 10 Ft. a feje758
GPH víz @ 20 Ft. a feje333
GPH víz @ 5 Ft. a feje855
Magasság4.875 "
Ház anyagacink ötvözet
HP1/10
Hz60
Járókerék anyagaCink ötvözet
Beömlőnyílás3/4" GHT/képernyő
Bemeneti típus3/4" GHT/képernyő
Hossz6.875 "
Max. GPM vízhez15.8
Max. Viszkozitás100 SSU
Motorház anyagaCink ötvözet
Motor fordulatszám3400
motor típusaÁrnyékolt pole
Kivezetés3/4 (M)GH
Kimeneti méret3/4 "GHT
TúlterhelésvédelemAutomatikus
PortforgatásIgen
Szivattyú anyagacink ötvözet
Képernyő anyagCink ötvözet
Tömítés anyaganitril
Tengely anyaga302 Stainless Steel
Feszültség115V
Voluta anyagCink ötvözet
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.69
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellJárókerék anyagaVezetékhosszAdóBeömlőnyílásBemeneti típusHosszKivezetésKimeneti méretÁr
DAYTON 12U595 szivattyú merülő 1/100 LE | AA4MHK 12U595Poliamid szál 566 láb.Folyamatos1/2 "NPT / képernyő1/2 "NPT / képernyő4.75 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€184.92
DAYTON 12U597 szivattyús merülőmotor 1/50 LE | AA4MHM 12U597Poliamid szál 566 láb.Folyamatos3/4" GHT/képernyő3/4" GHT/képernyő4.75 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€222.28
DAYTON 2HNN2 kompakt szivattyú, 1/150 LE | AC2CMV 2HNN2Acetál6 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€162.27
DAYTON 2HNN3 kompakt szivattyú 1/50 LE | AC2CMW 2HNN3Acetál6 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€167.54
DAYTON 2HNN4 kompakt szivattyú 1/50 LE | AC2CMX 2HNN4Acetál6 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€182.13
DAYTON 2HNN5 kompakt szivattyú 1/50 LE | AC2CMY 2HNN5Acetál6 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€197.15
DAYTON 2HNN6 szivattyús kompakt merülőmotor 1/50 LE | AC2CMZ 2HNN6Acetál20 láb.FolyamatosAz átvizsgáltAz átvizsgált4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€261.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 12U598 szivattyús merülőmotor 1/10 LE
€376.33 /Mértékegység