DAYTON 5RGV6 szivattyús szökőkút 1-1/2 LE 230V | AE6FBK

DAYTON 5RGV6 szivattyús szökőkút 1-1/2 LE 230V

Raktáron
Tétel: AE6FBK Modell: 5RGV6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,931.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzökőkút szivattyú
Vezetékhossz12 láb.
AdóFolyamatos
Egyenértékű PSI25.9
Teljes terhelésű erősítők8.5
Teljes terhelés watt1955
Magasság8.875 "
HP1.5
Hz60
Járókerék anyagaSárgaréz
Hossz15.75 "
Max. GPM vízhez117
Motorház anyagaAcéllemez
Motor fordulatszám3450
motor típusaPSC
Kimeneti méret1-1 / 4 "FNPT
TúlterhelésvédelemIgen
Portforgatás90 fokos lépések
Szivattyú anyagaSárgaréz
Szivattyú típusaMerülő
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Tömítés anyagaSzén és kerámia, Buna N
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Feszültség230V
Voluta anyagSárgaréz
Szélesség8.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.18
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termék részletek:

    • Telepítési helyzet (vízszintes)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességTeljes terhelésű erősítőkMagasságHPKivezetésKimeneti méretTömítés anyagaFeszültségÁr
DAYTON 5RGV5 szivattyús szökőkút 3/4 LE 230V | AE6FBJ 5RGV57.75 "68"3/41 "(F) NPT1 "FNPTSzén és kerámia, Buna N230V€1,974.97
DAYTON 5RGV7 szivattyús szökőkút 2 LE 230V | AE6FBL 5RGV78.5 "118.875 "21-1 / 4 "(F) NPT1-1 / 4 "FNPTSzén és kerámia, Buna N230V€3,272.35
DAYTON 5RWG2 szivattyús szökőkút 1/2 LE | AE6GTY 5RWG27.75 "9.58"1/21 "(F) NPT1 "FNPTSzén és kerámia, Buna N, rozsdamentes acél115V€1,663.90
DAYTON 5RWG3 szivattyús szökőkút 3/4 LE | AE6GTZ 5RWG37.75 "128"3/41 "(F) NPT1 "FNPTSzén és kerámia, Buna N, rozsdamentes acél115V€2,038.29
DAYTON 5RWG4 szivattyús szökőkút 1 LE | AE6GUA 5RWG47.75 "78"11 "(F) NPT1 "FNPTSzén és kerámia, Buna N, rozsdamentes acél230V€1,993.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5RGV6 szivattyús szökőkút 1-1/2 LE 230V
€2,931.65 /Mértékegység