DAYTON 2VAN4 tószökőkút rendszer 1 LE 230v | AC3NZZ

DAYTON 2VAN4 tó szökőkút rendszer 1 LE 230v

Raktáron
Tétel: AC3NZZ Modell: 2VAN4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,253.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTó szellőző szökőkút rendszer
Vezetékhossz100 láb.
Vezeték típusaSOOW
AdóFolyamatos
Teljes terhelésű erősítők9.8
Teljes terhelés watt1880
Magasság39 "
HP1
Hz60
Járókerék anyagaNoryl
BeömlőnyílásKépernyő/ Elárasztott
Bemeneti típusKépernyő/ Elárasztott
Hossz20 "
Max. GPM vízhez102
Max. Fej41 ft.
Max. Viszkozitás1 (cP)
Motorház anyagaRozsdamentes acél
Motor fordulatszám3450
motor típusaOsztott fázis
TúlterhelésvédelemIgen
Szivattyú anyagaRozsdamentes acél ház kompozit lépcsőkkel
Képernyő anyagPVC
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Spray minta(3) Permetezési minták Sky Cannon 41 láb magas, trombita 22 láb magas, tavirózsa 24 láb.
Feszültség230V
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.6
Hajó magassága (cm)121.41
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termék részletek:

    • Telepítési helyzet (függőleges és vízben úszó)
    • Max. Permetezési magasság (15 láb)
    • Max. Permet szélessége (46 láb)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkMagasságHPHosszMax. FejFeszültségSzélességÁr
DAYTON 2VAN2 Pond Fountain System 1/2 LE 230v | AC3NZX 2VAN2632 "1/214.5 "15 Ft.230V14.5 "€4,665.69
DAYTON 2VAN3 tó szökőkút rendszer 3/4 LE 230v | AC3NZY 2VAN3834 "3/420 "35 ft.230V20 "€5,053.71
DAYTON 2VJ23 tószökőkút rendszer 1/2 LE 115 V 10.6 A | AC3QFL 2VJ231232 "1/214.5 "15 Ft.115V14.5 "€2,373.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2VAN4 tó szökőkút rendszer 1 LE 230v
€5,253.26 /Mértékegység