DAYTON 2VAN2 Pond Fountain System 1/2 LE 230v | AC3NZX

DAYTON 2VAN2 tószökőkút rendszer 1/2 LE 230v

Raktáron
Tétel: AC3NZX Modell: 2VAN2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,665.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTó szellőző szökőkút rendszer
Vezetékhossz100 láb.
Vezeték típusaSOOW
AdóFolyamatos
Teljes terhelésű erősítők6
Teljes terhelés watt970
Magasság32 "
HP1/2
Hz60
Járókerék anyagaNoryl
BeömlőnyílásKépernyő/ Elárasztott
Bemeneti típusKépernyő/ Elárasztott
Hossz14.5 "
Max. GPM vízhez81
Max. Fej15 Ft.
Max. Viszkozitás1 (cP)
Motorház anyagaRozsdamentes acél
Motor fordulatszám3450
motor típusaOsztott fázis
TúlterhelésvédelemIgen
Szivattyú anyagaRozsdamentes acél ház kompozit lépcsőkkel
Képernyő anyagPVC
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Spray minta(3) Permetezési minták Sky Cannon 15 láb magas, trombita 13 láb magas, tavirózsa 15 láb.
Feszültség230V
Szélesség14.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.3
Hajó magassága (cm)113.79
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)62.74
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termék részletek:

    • Telepítési helyzet (függőleges és vízben úszó)
    • Max. Permetezési magasság (15 láb)
    • Max. Permet szélessége (30 láb)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkMagasságHPHosszMax. FejFeszültségSzélességÁr
DAYTON 2VAN3 tó szökőkút rendszer 3/4 LE 230v | AC3NZY 2VAN3834 "3/420 "35 ft.230V20 "€5,053.71
DAYTON 2VAN4 tószökőkút rendszer 1 LE 230v | AC3NZZ 2VAN49.839 "120 "41 ft.230V20 "€5,253.26
DAYTON 2VJ23 tószökőkút rendszer 1/2 LE 115 V 10.6 A | AC3QFL 2VJ231232 "1/214.5 "15 Ft.115V14.5 "€2,373.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2VAN2 tószökőkút rendszer 1/2 LE 230v
€4,665.69 /Mértékegység