SPEEDAIRE Pozitív elmozdulás-fúvók

Szűrő

StílusModellRPM tartományCFM tartományElmozdulásTengely Dia.A tengely hosszaBemeneti átmérőOutlet Dia.Teljes mélységÁr (ÁFA nélkül)
A2EPP41091 a 360057 a 1860.060 köb. ft./rev.0.75 "2"2 "(F) NPT2 "(F) NPT11.25 "€3,214.35
A2EPN91389 a 527522 a 730.017 köb. ft./rev.0.625 "1.97 "1 "(F) NPT1 "(F) NPT9.25 "€2,780.04
SPEEDAIRE -

Pozitív térfogatú ventilátor / vákuumszivattyú, bemeneti átmérő: 2.5 "(F) NPT kimeneti átmérő:

StílusModellRPM tartományCFM tartományElmozdulásTengely Dia.A tengely hosszaKulcsszélességMax. NyomásTeljes mélységÁr (ÁFA nélkül)
A2EPT2764 a 2850134 a 3590.140 köb. ft./rev.1.125 "2.5 "0.25 "15 psi15.375 "€5,400.02
B2EPP61091 a 3600108 a 3500.104 köb. ft./rev.0.75 "2"0.187 "7 psi11.25 "€3,443.50
SPEEDAIRE -

Pozitív térfogatú ventilátor / vákuumszivattyú, bemeneti átmérő: 3 "(F) NPT kimeneti átmérő: 3

StílusModellRPM tartományCFM tartományElmozdulásTengely Dia.A tengely hosszaKulcsszélességMax. NyomásTeljes mélységÁr (ÁFA nélkül)
A2EPT8637 a 2350152 a 4770.227 köb. ft./rev.1.375 "2.94 "0.312 "15 psi18 "€8,591.93
B2 EPR3955 a 3600197 a 5790.170 köb. ft./rev.0.875 "2.375 "0.187 "7 psi12.375 "€4,284.63
SPEEDAIRE -

Pozitív elmozdulás-fúvók

A Speedaire fúvókat / vákuumszivattyúkat különböző ipari alkalmazásokban használják, mint például szennyvízkezelés, felülettisztítás, pneumatikus szállítás és tejfejés. Kiváló szilárdságú hengerrel rendelkeznek, hőleadó bordákkal. Ezenkívül magas hőmérsékletű tömítésekkel rendelkeznek, amelyek szivárgásmentes működést, csökkentett zajszintet és alacsony vibrációt biztosítanak. Válasszon a fúvók / vákuumszivattyúk széles választékából, amelyek 1.5 és 2.5 hüvelykes FNPT bemeneti átmérővel kaphatók.

StílusModellCFM tartományElmozdulásBemeneti átmérőTételMax. NyomásOutlet Dia.Teljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A2EPP1---Ventilátor---€2,780.04
B2EPP8---Ventilátor---€3,159.62
A2EPP9---Ventilátor---€3,159.62
C2 EPR6---Ventilátor---€3,786.15
D2EPU6---Ventilátor---€13,371.12
D2EPT9---Ventilátor---€8,591.93
A2EPP5---Ventilátor---€3,254.75
E2 EPR2---Ventilátor---€4,028.17
F2EPP7---Ventilátor---€3,443.50
G2EPU3---Ventilátor---€16,589.32
H2 EPR7---Ventilátor---€5,673.72
D2EPU4---Ventilátor---€16,589.32
I2EPU2---Ventilátor---€14,360.83
G2EPT6---Ventilátor---€11,717.87
J2EPT4---Ventilátor---€9,131.34
G2EPU5---Ventilátor---€13,371.12
B2EPP2---Ventilátor---€3,123.17
D2EPT7---Ventilátor---€11,660.71
I2EPT5---Ventilátor---€9,131.34
C2EPT1---Ventilátor---€6,070.85
C2 EPR4---Ventilátor---€4,161.48
F2EPP3---Ventilátor---€3,084.39
C2EPT3---Ventilátor---€5,400.02
J2EPU1---Ventilátor---€14,360.83
K2 EPR572 a 2180.069 köb. ft./rev.1.5 "(F) NPTPozitív térfogatú ventilátor / vákuumszivattyú15 psi1.5 "(F) NPT13.92 "€3,786.15
SPEEDAIRE -

Kiszorításos fúvók / vákuumszivattyúk, 4 hüvelykes FNPT

A Speedaire kiszorításos fúvók, más néven forgólebenyes fúvók. Ezek a fúvók a levegőt egy bemeneti nyílásba szívják, és a forgó lebenyek segítségével felfogják, amelyek a levegőt előrefelé kényszerítik. Ezek a fúvók nagy mennyiségű levegőt szállítanak csövön vagy tömlőn keresztül a kívánt helyre, és magasabb vákuumszinten is képesek dolgozni, mint a regeneratív fúvók. Válasszon az 1.5 és 2.5 hüvelykes FNPT kimeneti átmérőjű löketfúvók közül.

StílusModellCFM tartományElmozdulásMax. NyomásTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességRPM tartományÁr (ÁFA nélkül)
A2 EPR8209 a 5420.210 köb. ft./rev.13 psi10.375 "16.6 "18.38 "1070 a 2850€5,673.72
B2 EPR9388 a 9530.350 köb. ft./rev.7 psi15.375 "11.94 "22.38 "764 a 2850€6,070.85

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?