SPEEDAIRE 2EPR3 fúvó / vákuumszivattyú 0.17 köbméter / Rev | AH2NRX

SPEEDAIRE 2EPR3 ventilátor/vákuumszivattyú 0.17 köbláb/ford

Raktáron
Tétel: AH2NRX Modell: 2EPR3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,412.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPozitív térfogatú ventilátor / vákuumszivattyú
CFM tartomány197 a 579
Elmozdulás0.170 köb. ft./rev.
HP szükséges1.6 a 20.3
Bemeneti átmérő3 "(F) NPT
Kulcs hossza2.00 "
Kulcsszélesség0.187 "
Max. Nyomás7 psi
Max. Vákuum14.0 "Hg
Outlet Dia.3 "(F) NPT
Teljes mélység12.375 "
Teljes magasság10.438 "
Teljes szélesség18.67 "
RPM tartomány955 a 3600
Tengely Dia.0.875 "
A tengely hossza2.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 84.15
Hajó magassága (cm)52.83
Hajó hossza (cm)76.96
Hajószélesség (cm)45.72
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományCFM tartományElmozdulásTengely Dia.A tengely hosszaKulcsszélességMax. NyomásTeljes mélységÁr
SPEEDAIRE 2EPT8 fúvó / vákuumszivattyú 0.227 köbméter / Rev | AH2NRZ 2EPT8637 a 2350152 a 4770.227 köb. ft./rev.1.375 "2.94 "0.312 "15 psi18 "€8,851.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2EPR3 ventilátor/vákuumszivattyú 0.17 köbláb/ford
€4,412.87 /Mértékegység