SPEEDAIRE Pozitív térfogatú ventilátor / vákuumszivattyú, bemeneti átmérő: 2.5 "(F) NPT kimeneti átmérő:


A Speedaire térfogat-kiszorításos fúvó-/vákuumszivattyúkat pneumatikus szállítórendszerekben, szennyvízkezelésben, élelmiszer-feldolgozásban, nyomtatásban és papírkezelésben, vákuum-emelésben és egyebekben használják. Ezek a szivattyúk vákuumot/nyomást hoznak létre vagy tartanak fenn egy olyan rendszerben, ahol egyenletes és megbízható légáramlás, ill... gáz szükséges.Olvass tovább

Szűrő
Bemeneti átmérő: 2.5 "(F) NPT , Kimenet átm.: 2.5 "(F) NPT
StílusModellRPM tartományCFM tartományElmozdulásTengely Dia.A tengely hosszaKulcsszélességMax. NyomásTeljes mélységÁr (ÁFA nélkül)
A
2EPT2
764 a 2850134 a 3590.140 köb. ft./rev.1.125 "2.5 "0.25 "15 psi15.375 "€5,562.68
B
2EPP6
1091 a 3600108 a 3500.104 köb. ft./rev.0.75 "2"0.187 "7 psi11.25 "€3,546.81

Működési mechanizmus

  • Ahogy a rotorok forognak, a levegő beszívódik a szivattyú bemeneti nyílásába.
  • A lebenyek bezárják közéjük a levegőt, és eljuttatják az ürítőnyíláshoz.
  • A levegő ezután kiszorul a kifúvó nyíláson keresztül a rendszerbe.
  • Vákuumszivattyú-konfiguráció esetén a szivattyú fordítva működik, kiszívja a levegőt a rendszerből, és elszívja a légkörbe.
  • A szivattyú működése folyamatos, a levegő pulzáló áramlásban halad át a szivattyún.
  • A levegő áramlási sebessége és nyomása szabályozható a szivattyú fordulatszámának beállításával vagy a bemeneti vagy nyomónyílások korlátozásával.
  • A szivattyút a szivattyúzott folyadék keni, és nem igényel külső kenést.

Jellemzők

  • Ezek a szivattyúk vízszintesen elhelyezett forgó szárnyakkal és az egység jobb oldalán található hajtótengellyel rendelkeznek a zökkenőmentes működés és a hosszú élettartam érdekében.
  • FNPT bemenetekkel és kimeneti csatlakozókkal rendelkeznek a szivárgásmentes működés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a szivattyúknak a fordulatszám-tartománya?

764 és 3600 RPM között.

Hogyan kell felszerelni a Speedaire térfogat-kiszorításos ventilátort/vákuumszivattyúkat?

  • Válasszon egy megfelelő helyet a szivattyú számára, amely vízszintes, és megfelelő távolságot biztosít a karbantartáshoz és az üzemeltetéshez.
  • Biztonságosan rögzítse a szivattyút egy szilárd alapra csavarok vagy rezgésszigetelő rögzítők segítségével a zaj és a vibráció csökkentése érdekében.
  • Csatlakoztassa a szivattyú bemeneti és kimeneti nyílásait a megfelelő csőhöz vagy tömlőhöz megfelelő szerelvények és tömítések segítségével, hogy biztosítsa a szoros tömítést.
  • Szereljen be minden szükséges tartozékot vagy alkatrészt, például szűrőket, hangtompítókat / biztonsági szelepeket.
  • Csatlakoztassa a tápellátást a szivattyú motorjához vagy hajtóegységéhez.
  • Tesztelje a szivattyú működését, és állítson be minden beállítást vagy paramétert a kívánt áramlási sebesség, nyomás vagy vákuumszint eléréséhez.

Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezeket a térfogat-kiszorításos fúvó-/vákuumszivattyúkat?

  • Kapcsolja ki a szivattyút, és válassza le az áramforrásról.
  • Puha sörtéjű kefével távolítson el minden port vagy törmeléket a szivattyú külső felületéről.
  • Vizsgálja meg a szivattyút, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés, például repedés, szivárgás vagy elhasználódott részek. Szükség szerint cserélje ki a sérült alkatrészeket.
  • Távolítsa el a bemeneti és kimeneti szűrőket, és tisztítsa meg őket puha sörtéjű kefével vagy sűrített levegő átfújásával.
  • Vizsgálja meg a rotorokat, a szárnyakat és a házat, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés. Puha sörtéjű kefével vagy ruhával tisztítsa meg őket.
  • Ellenőrizze az olajszintet a szivattyú tartályában, és szükség szerint adjon hozzá olajat.
  • Cserélje ki a bemeneti és kimeneti szűrőket, és ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e beszerelve.
  • Tesztelje a szivattyút a megfelelő működés érdekében, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?