SPEEDAIRE 2EPT2 ventilátor/vákuumszivattyú 0.14 köbláb/fordulatszám | AH2NRY

SPEEDAIRE 2EPT2 ventilátor/vákuumszivattyú 0.14 köbláb/ford

Raktáron
Tétel: AH2NRY Modell: 2EPT2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,562.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPozitív térfogatú ventilátor / vákuumszivattyú
CFM tartomány134 a 359
Elmozdulás0.140 köb. ft./rev.
HP szükséges2.9 a 28.4
Bemeneti átmérő2.5 "(F) NPT
Kulcs hossza2.00 "
Kulcsszélesség0.25 "
Max. Nyomás15 psi
Max. Vákuum16.0 "Hg
Outlet Dia.2.5 "(F) NPT
Teljes mélység15.375 "
Teljes magasság11.94 "
Teljes szélesség16.38 "
RPM tartomány764 a 2850
Tengely Dia.1.125 "
A tengely hossza2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.5
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)45.72
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományCFM tartományElmozdulásTengely Dia.A tengely hosszaKulcsszélességMax. NyomásTeljes mélységÁr
SPEEDAIRE 2EPP6 ventilátor/vákuumszivattyú 0.104 köbláb/fordulatszám | AH2NRW 2EPP61091 a 3600108 a 3500.104 köb. ft./rev.0.75 "2"0.187 "7 psi11.25 "€3,546.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2EPT2 ventilátor/vákuumszivattyú 0.14 köbláb/ford
€5,562.67 /Mértékegység