SPEEDAIRE 2EPU3 Positive Displacement Blower, Horizontal Right Hand, 8 Inch Flange | CU4DTE

SPEEDAIRE 2EPU3 elmozdulásos ventilátor, vízszintes jobb oldali, 8 hüvelykes karima

Raktáron
Tétel: CU4DTE Típus: 2EPU3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€17,086.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 351
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellCFM tartományElmozdulásBemeneti átmérőTételMax. NyomásOutlet Dia.Teljes szélességÁr
SPEEDAIRE 2EPR1 fúvó / vákuumszivattyú 0.117 Cu Ft / ford | AB9QKC 2 EPR1132 a 3760.117 köb. ft./rev.2.5 "(F) NPTPozitív térfogatú ventilátor / vákuumszivattyú10 psi2.5 "(F) NPT16.17 "€4,148.18
SPEEDAIRE 2EPR5 fúvó / vákuumszivattyú 0.069 Cu Ft / ford | AB9QKD 2 EPR572 a 2180.069 köb. ft./rev.1.5 "(F) NPTPozitív térfogatú ventilátor / vákuumszivattyú15 psi1.5 "(F) NPT13.92 "€3,900.44
SPEEDAIRE 2EPP8 kiszorításos légfúvó, vízszintes jobb oldali, 1 1/4 Innpt | CU4DRX 2EPP8---Ventilátor---€3,254.60
SPEEDAIRE 2EPP2 pozitív elmozdulású fúvó, vízszintes jobb oldali, 2 Innpt, 0.42 Cu be/fordulat elmozdulás | CU4DRY 2EPP2---Ventilátor---€3,194.55
SPEEDAIRE 2EPR7 pozitív elmozdulású fúvó, vízszintes jobb oldali, 4 Innpt, 2.52 Cu be/fordulat elmozdulás | CU4DRZ 2 EPR7---Ventilátor---€5,842.18
SPEEDAIRE 2EPU5 elmozdulásos légfúvó, vízszintes jobb oldali, 4 Innpt, 4.4 Cu be/fordulat elmozdulás | CU4DTA 2EPU5---Ventilátor---€13,772.22
SPEEDAIRE 2EPT4 pozitív elmozdulású fúvó, vízszintes jobb oldali, 5 Innpt, 4.59 Cu be/fordulat elmozdulás | CU4DTB 2EPT4---Ventilátor---€9,403.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2EPU3 elmozdulásos ventilátor, vízszintes jobb oldali, 8 hüvelykes karima
€17,086.11 /Mértékegység