SPEEDAIRE 2EPR8 Légfúvó/vákuumszivattyú 0.21 Cu Ft/fordulat | AB9QKE

SPEEDAIRE 2EPR8 Légfúvó/vákuumszivattyú 0.21 Cu Ft/ford

Raktáron
Tétel: AB9QKE Modell: 2EPR8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,842.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPozitív térfogatú ventilátor / vákuumszivattyú
CFM tartomány209 a 542
Elmozdulás0.210 köb. ft./rev.
HP szükséges4.5 a 36.9
Bemeneti átmérő4 "(F) NPT
Kulcs hossza2.00 "
Kulcsszélesség0.25 "
Max. Nyomás13 psi
Max. Vákuum16.0 "Hg
Outlet Dia.4 "(F) NPT
Teljes mélység10.375 "
Teljes magasság16.6 "
Teljes szélesség18.38 "
RPM tartomány1070 a 2850
Tengely Dia.1.125 "
A tengely hossza2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 104.4
Hajó magassága (cm)57.66
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)45.97
HS-kód8414100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM tartományElmozdulásMax. NyomásTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességRPM tartományÁr
SPEEDAIRE 2EPR9 Légfúvó/vákuumszivattyú 0.35 Cu Ft/ford. AB9QKF 2 EPR9388 a 9530.350 köb. ft./rev.7 psi15.375 "11.94 "22.38 "764 a 2850€6,252.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2EPR8 Légfúvó/vákuumszivattyú 0.21 Cu Ft/ford
€5,842.18 /Mértékegység