MI-T-M Melegvizes mosó, elektromos


Szűrő
Üzemeltetési osztály: Nehéz, súlyos , Dugattyú anyaga: Tömör kerámia , Szivattyú típusa: Főtengely
StílusModellPlug TypeAC erősítőkÁramlási sebességSzélességMagasságHPHosszNettó súlyÁr (ÁFA nélkül)
A
GH-1502-LM10
5-20P201.8 gpm35.5 "59.5 "257.5 "363 font€8,752.20
B
GH-1502-0GA10
5-20P202.0 gpm29 "33 "234 "250 font€5,403.67
B
GH-1502-0GA10S
5-20P202.0 gpm29 "33 "234 "250 font€8,574.78
C
GH-3004-0M10
6-50P363.5 gpm28 "41 "848.5 "607 font€15,630.34
C
GH-3004-SM10
6-50P363.5 gpm28 "41 "848.5 "607 font€15,279.95

Melegvizes mosó, elektromos

A Mi-TM melegvizes mosógépeket úgy tervezték, hogy fókuszált vízsugarakat juttassanak az épületek, járdák és berendezések szennyeződésének, szennyeződésének és szennyeződésének fellazítására és eltávolítására. Ezek az alátétek kovácsolt sárgaréz elosztóval, hőelnyomás-szeleppel és nagynyomású mosószer-injektorral rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a víz nagyobb bejutását a rendszerbe, és megvédik a készüléket a hő felhalmozódásától. Továbbá teljesen zárt, ventilátoros hűtésű elektromos motorral vannak felszerelve, kézi termikus túlterhelés elleni védelemmel, amely 3000 psi nyomásig képes kezelni a 3.5 gpm maximális áramlási sebességet. Válasszon ezen melegvizes mosógépek közül, amelyek áramerőssége 20 és 36 A között változik Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?